text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby dociskowe z łbem sześciokątnym z czopem walcowym DIN 561 Stal Bez pokrycia 22H M8X25


Numer artykułu
Diameter
Length
Threaded pitch (P) 1.25
Klasa 22H
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 25 mm
Threaded pitch (P) 1.25
Klasa 22H
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Dog
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M8
dp(maks.) 5.5
k 6
L (mm) 25
P 1.25
s 10
z2 (min.) 4

Normy

DIN 561
NF E25-133

Numery artykułów

Numer artykułu 01098.080.025
EAN 8715492022622
UBB 952351213162
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.