text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby dociskowe z łbem sześciokątnym z czopem walcowym DIN 561 Stal Bez pokrycia 22H M6X12


Numer artykułu
Diameter
Length
Threaded pitch (P) 1
Klasa 22H
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 12 mm
Threaded pitch (P) 1
Klasa 22H
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Dog
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M6
dp(maks.) 4
k 5
L (mm) 12
P 1
s 8
z2 (min.) 3

Normy

DIN 561
NF E25-133

Numery artykułów

Numer artykułu 01098.060.012
EAN 8715492022554
UBB 952351212412
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.