Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
01098
01098.160.080
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
Śruby dociskowe z łbem sześciokątnym z czopem walcowym DIN 561 Stal Bez pokrycia 22H M16X80
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Threaded pitch (P)
2
Klasa
22H
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M16
Length
80 mm
Threaded pitch (P)
2
Klasa
22H
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Dog
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M16
dp(maks.)
12
k
11
L (mm)
80
P
2
s
19
z2 (min.)
8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E25-133
DIN
561
Numery artykułów
Numer artykułu
01098.160.080
EAN
8715492022868
UBB
952351215639
UNSPSC
31161620