text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruba z gniazdem sześciokątnym z łbem stożkowym DIN ˜705A Stal nierdzewna (SS) A2 50 z DIN 914


Numer artykułu 51373.080.001
Diameter
Marka FABORY
Klasa 50
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Info
  • These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
  • Adjusting rings with d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.z DIN 914
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M80
Marka FABORY
Klasa 50
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Info
  • These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
  • Adjusting rings with d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.z DIN 914

Normy

DIN 705-A

Numery artykułów

Numer artykułu 51373.080.001
EAN 8715494057950
UBB 500720253938
UNSPSC 31162400
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.