text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Ściernica garnkowa Metabo 110/90 x 55 x 22,23 A16Q


Numer artykułu 2N879372
Grubość (mm) 55
Maks. liczba obrotów (1/min) 8600
Średnica tarczy (mm) 110
Granulacja 16
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Koło bębna Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Grubość (mm) 55
Maks. liczba obrotów (1/min) 8600
Średnica tarczy (mm) 110
Granulacja 16
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Koło bębna Tak
Rodzaj cząstek Corundum

Numery artykułów

Numer artykułu 2N879372
EAN 4007430421517
UBB 500662550895
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 630725000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.