text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Ściernica garnkowa Metabo 110/90 x 55 x 22,23 A16Q 6 sztuk


Numer artykułu 7C088208
Zastosowanie Szlifowanie
Grubość (mm) 55
Maks. liczba obrotów (1/min) 8600
Średnica tarczy (mm) 110
Granulacja 16
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Grubość (mm) 55
Maks. liczba obrotów (1/min) 8600
Średnica tarczy (mm) 110
Granulacja 16
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Gęstość włókniny Inny

Numery artykułów

Numer artykułu 7C088208
EAN 4007430400680
UBB 500662547289
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 616170000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.