Łożyska ślizgowe z plastiku
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
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Produkty plastikowe
Podkładki i tulejki izolacyjne
Łożyska ślizgowe z plastiku
56806
56806.040.001
...
Zobacz cenę
Zaloguj się, aby zobaczyć stan magazynowy
Zaloguj się, aby dodać do katalogu
Zaloguj się, aby zapisać wyszukiwanie
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
Produkt został pomyślnie dodany do koszyka
x
Czy znalazłeś wszystko, czego potrzebujesz? Uzupełnij swoje zamówienie o te artykuły:
Łożyska ślizgowe plastikowe Plastik Poliamid (nylon) 6.6 4
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Klasa
6.6
Materiał
Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny
Poliamid (nylon)
Info
Cechy szczególne łożysk ślizgowych:
Wyprodukowane z samosmarującego się nylonu 6.6 i zaprojektowane z kołnierzem ochronnym
Niewrażliwe na brud, wpływ pogody i większość środków chemicznych
Bardzo odpowiednie do bezgłośnych zawiasów i urządzeń o niskiej prędkości obrotowej
Zapewnia izolację elektryczną między osią a obudową łożyska
Odpowiednie do pasowania h6-H7
Po montażu prześwit łożyska powinien wynosić około 1% średnicy wału
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
4 mm
Klasa
6.6
Materiał
Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny
Poliamid (nylon)
Info
Cechy szczególne łożysk ślizgowych:
Wyprodukowane z samosmarującego się nylonu 6.6 i zaprojektowane z kołnierzem ochronnym
Niewrażliwe na brud, wpływ pogody i większość środków chemicznych
Bardzo odpowiednie do bezgłośnych zawiasów i urządzeń o niskiej prędkości obrotowej
Zapewnia izolację elektryczną między osią a obudową łożyska
Odpowiednie do pasowania h6-H7
Po montażu prześwit łożyska powinien wynosić około 1% średnicy wału
Wymiary
d1
4
d2
9
d3
6
D (mm)
4
h
8
s
2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
56806.040.001
EAN
8715492869340
UBB
950356278503
UNSPSC
31171500