June 2014
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
Sasszegek
51700
51700.032.040
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
Sasszeg DIN 94 Rozsdamentes acél A2 3,2X40MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Info
Az ausztenites acéltípus a gyártó legjobb belátása szerinti, és a ISO 3506. szabványban megadott acélfajtáktól függően változhat.
A sasszeg furathoz a H13 tűrésmező ajánlott a d (névl.) furat átmérőhöz ≤ 1,2 mm és H14 tűrés a d (névl.) furat átmérőhöz ≥ 1,6 mm és fölötte.
A sasszeg végének alakja a gyártó megítélése szerinti.
A névleges hosszúság (L) tűrése js17.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3.2 mm
Hossz
40 mm
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Info
Az ausztenites acéltípus a gyártó legjobb belátása szerinti, és a ISO 3506. szabványban megadott acélfajtáktól függően változhat.
A sasszeg furathoz a H13 tűrésmező ajánlott a d (névl.) furat átmérőhöz ≤ 1,2 mm és H14 tűrés a d (névl.) furat átmérőhöz ≥ 1,6 mm és fölötte.
A sasszeg végének alakja a gyártó megítélése szerinti.
A névleges hosszúság (L) tűrése js17.
Méretek
a (max.)
3.2
b ≈
6.4
c (max.)
5.8
c (min.)
5.1
d (min.)
2.7
D (mm)
3.2
L (mm)
40
d (max.)
2.9
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
1234
NEN
182
NF
E25-774
DIN
94
Cikkszámok
Cikkszám
51700.032.040
EAN
8715492306548
UBB
950359197601
UNSPSC
31163204
CAD modell letöltése
További információk letöltése