text.skipToContent text.skipToNavigation

Sasszeg DIN 94 Rozsdamentes acél A2

Referência
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Info
  • Az ausztenites acéltípus a gyártó legjobb belátása szerinti, és a ISO 3506. szabványban megadott acélfajtáktól függően változhat.
    • A sasszeg furathoz a H13 tűrésmező ajánlott a d (névl.) furat átmérőhöz ≤ 1,2 mm és H14 tűrés a d (névl.) furat átmérőhöz ≥ 1,6 mm és fölötte.
    • A sasszeg végének alakja a gyártó megítélése szerinti.
    • A névleges hosszúság (L) tűrése js17.

Especificações

Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Info
  • Az ausztenites acéltípus a gyártó legjobb belátása szerinti, és a ISO 3506. szabványban megadott acélfajtáktól függően változhat.
    • A sasszeg furathoz a H13 tűrésmező ajánlott a d (névl.) furat átmérőhöz ≤ 1,2 mm és H14 tűrés a d (névl.) furat átmérőhöz ≥ 1,6 mm és fölötte.
    • A sasszeg végének alakja a gyártó megítélése szerinti.
    • A névleges hosszúság (L) tűrése js17.

Padrões

DIN 94
ISO 1234
NEN 182
NF E25-774

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.