DÜBEL TÍPUSOK
A dübeles kötésre nehezedő terhelés alapján a dübeleket három csoportba sorolhatjuk: könnyű dübelek, közepes dübelek és nagy teherbírású dübelek. A könnyű dübelek megengedett terhelhetősége max. 3 kN. A közepes terhelhetőségű dübeleké kb. 20 kN. A nagy teherbírású dübelek akár 60 kN erőhatást is fel tudnak fogni.
Alapjában véve a könnyű dübelek közé tartozik minden tipli fajta, úgy mint az univerzális tiplik, kerek tiplik, keretrögzítők, fali tiplik, légbeton dübelek, beütő dübelek, billenő horgok, panel dübelek, önfúró dübelek, szárazfal dübelek és terpesztő dübelek. Könnyű dübelek alkalmazására egy jó példa, ha kábelcsövet erősítünk egy gipszkarton falhoz.
A közepes teherbírású dübelek közé tartoznak a betoncsavarok. Egy lépcsőkorlát vagy egy csővezeték téglafalhoz történő rögzítése gyakran közepes terhelést eredményez. Acélszerkezet betonba dübelezése pedig nagy terhelésre példa. Ilyen helyzetekben a megfelelő dübelek a biztosító csavarok, gyorsrögzítők, beütődübelek, horgonydübelek, nagy teherbírású dübelek, ékdübelek és vegyi dübelek. Igazából a terheléstől függetlenül, egy rögzítés húzott zónájában mindig nagy teherbírású dübelre van szükség.
A húzott zónáról további információk találhatók az „Építőanyagok” címszó alatt, a „Beton” c. alfejezetben. A beton öntése előtt és alatt használt dübelek úgyszintén a nagy teherbírású dübelek kategóriájába tartoznak. Ilyenek például a mészhomokfal csavarok, kampós kihorgonyzók és telepítők.
Ha egy dübelnek szigorú előírásoknak kell megfelelnie, nagyon fontos a terhelés pontos kiszámítása. Erre több szervezet is készített már különféle útmutatókat. Az Európai engedélyezési útmutatót az EOTA (European Organization for Technical Approvals) készítette el. Észak-Amerikában az American Concrete Institute (ACI), az American Society for Testing and Material (ASTM) és az International Conference of Building Officials Evaluation Services (ICBO ES) a legfontosabb építési rögzítésekkel foglalkozó szervezetek. Az EOTA és az ACI által kibocsátott számítási módszer nagyjából megfelel egymásnak és lehetőséget kínál a gazdaságos és hatékony építkezésre.