Logisztikai megoldások
Nincs helye a hulladéknak, ha a készletről van szó. Túl sok készlet esetén kockáztathatja a jövedelmezőség elvesztését. A túl kevés készlet késedelmet okozhat a termelésben. A megfelelő megoldásokkal és támogatással a Fabory segít optimalizálni a készletgazdálkodást és csökkenteni a teljes tulajdonlási költséget (TCO).
A Fabory innovatív megoldásokat kínál a karbantartási, javítási és termelési készletek kezelésére. Olyan megoldásokat, amelyek nagyobb rugalmasságot és nagyobb költségellenőrzést biztosítanak. Ugyanakkor biztosítják azt a kényelmet és biztonságot, amely a termelési műveletek zökkenőmentes működéséhez szükségesek.
Személyre szabott megoldások
A hatékony készletgazdálkodás módszerei nagymértékben változhatnak a termelés méretétől és jellegétől, valamint a készlettel kapcsolatos igényektől és kihívásoktól függően. Nincs szabványos megoldás a készletgazdálkodásra. Ezért a Fabory számos lehetőséget kínál, amelyeket szakembereinkkel az Ön szervezetéhez igazíthat.
A kiválasztott megoldás bevezetése után továbbra is támogatjuk Önt és együttműködünk Önnel annak érdekében, hogy minden zökkenőmentesen működjön, és megoldásaink minden előnyét teljes mértékben kihasználhassa. Minden szoftvert, hardvert és támogatást a Fabory-n keresztül szállítunk, lehetővé téve, hogy Ön a fő üzleti tevékenységére összpontosítson.
Azok a vezető vállalatok, amelyek az innovatív készletgazdálkodás ezen útját választották, számos kézzelfogható előnyről számolnak be, többek között:
Mérhető költségmegtakarítás a készleten, a különböző integrációs szinteknek köszönhetően készlete azonnal rendelkezésre áll a gyártósoron a különböző Kanban megoldásokban, ha szükséges.
Megnövelt munkavállalói termelékenység a Fabory Logic megoldásainak köszönhetően. Ha megoldásunkat az alkalmazottak és a termelés közelében helyezzük el, alkalmazottai sok időt takaríthatnak meg a termékek kiválasztásakor és keresésekor.
Minden Fabory Logic megoldással további digitális integrációs megoldások állnak rendelkezésre. A Fabory-val való integráció lehetővé teszi a számlázási és munkaerőköltségek csökkentését azáltal, hogy csökkenti az utólagos szállítások feldolgozási idejét, kiküszöböli az expressz áruszállítás szállítási költségeit, és megakadályozza a gyorsan mozgó fogyóeszközök ad-hoc feltöltéséhez szükséges vészhelyzeti beszerzését.
Optimális ellátási lánc, minimális TCO
A Fabory átfogó termékválasztékot és támogatást kínál Önnek a termék fejlesztéséhez és gyártásához, a logisztikai megoldások integrálásához és a beszerzési folyamatok digitalizálásához. Így együtt dolgozunk az ellátási lánc optimalizálásán és a TCO minimalizálásán. A Fabory szakemberei örömmel osztják meg Önnel tudásukat és szakértelmüket.
Teljes tulajdonlási költség
Sok esetben a termék teljes költségének akár 80% -a nem magának a terméknek a költségéből áll, hanem az azt körülvevő folyamatokból, például a beszerzésből, a készletkezelésből, a belső logisztikai folyamatokból és az adminisztratív munkából. A túl kevés vagy túl sok készlet azonban jelentős költségeket is jelent a vállalatok számára. Olyan pénz, amelyet hatékonyabban lehetne elkölteni. Fabory Logic megoldásaink jó példák azokra az eszközökre, amelyeket kínálunk, hogy segítsünk Önnek abban, hogy vállalata profitot termeljen. Lehetővé teszi a készlet ellenőrzését és a működési költségek csökkentését.
A logisztikai megoldások mellett, mint például az RFID, súlymérleg és optikai tároló, kombinálva a helyszíni logisztikus tevékenységekkel, a Fabory különböző disztribúciós megoldásokat kínál a gyártási folyamat további optimalizálására.
Kapcsolat
Kitting
A kitting több különféle termék ügyfélspecifikus csomagolása egy csomagban, egységcsomagként. A Fabory létrehoz egy testreszabott csomagot, amelyet egységként szállít.
Egyszerű összeszerelés: A Fabory egy testreszabott csomagot állít össze, amelyet egyetlen egységként szállítanak. Beleértve a gyártási folyamat követelményeinek megfelelő címkéket is.
Hulladékkeletkezés megelőzése: különálló, de egymáshoz kapcsolódó tételeket csoportosítanak, csomagolnak és szállítanak egy összeszerelő egységként, mérettől függetlenül.
Könnyen áttekintheti a készleten lévő cikkeket: egy cikkszám tartalmazza a termék összeszereléséhez szükséges összes alkatrészt. Ez csökkenti a kezelendő cikkszámok és a rendelendő cikkek számát.
Welke besparingen levert Kitting u concreet op?
- Verklein de voorraad en beschik met minder moeite op de juiste plek en op het juiste tijdstip over de juiste producten in de juiste aantallen.
- Verhoog de productiviteit door het aantal handelingen terug te dringen en over duidelijke productinformatie te beschikken door etikettering.
- Verbeter de efficiëntie van uw administratieve processen doordat elke kit slechts één artikelnummer heeft.
Személyre szabott készlet
A Fabory személyre szabott megoldásokat kínál a Kitting területén. Az Ön cégétől és a rendelési folyamattól függően készleteket állíthatunk össze a gyártáshoz, az összeszerelés során és még az "After Market" alkalmazásokhoz is. A nagy sorozatokban való előgyártás szintén nem jelent problémát. A készlet csomagolása ügyfélspecifikus, és az Ön igényei szerint készíthető, például műanyag zacskóban vagy speciális dobozban. A Fabory szakemberei segítenek megérteni a Kitting hozzáadott értékét vállalkozása számára.
A Fabory általi megvalósítás
A Fabory segít a Kitting szolgáltatás megvalósításában. Minden alkatrészét egy előrecsomagolt egységben szállítjuk az Ön igényeinek és a gyártási folyamatok sorrendjének megfelelően. A Fabory szakemberei segítenek optimalizálni a készletszinteket, és kiküszöbölni a felesleges költségeket és hulladékot a vállalaton belül.
Kapcsolat
Kitting aanschaffen
Neem contact op met uw contactpersoon bij Fabory voor meer informatie over hoe Kitting u kan helpen uw montagelocatie beter in te richten en te optimaliseren. De specialisten van Fabory staan u bij om de toegevoegde waarde van Kitting voor uw bedrijf inzichtelijk te maken.
Neem contact op
RFID Intelligens Polc
A készlet kezelése és a költségek csökkentése, a termelékenység növelése és a raktár hatékonyságának javítása a szervezet számára megfelelő módon. Az egyik ilyen megoldás az RFID Smart Shelf megoldás. Röviden, helyezze a kiürült dobozt az RFID polcra, és az automatizált rendszer gondoskodik az újrarendelésről és a szállításról. Ha szükséges, logisztikus kollégánk akár a helyszínen is újratöltheti a dobozokat. Ez időt és energiát takarít meg, és megakadályozza a hibákat.
A MyFabory 24/7 betekintést nyújt a fogyasztásba, és hozzáférést biztosít az online rendelés állapotához és előzményeihez.
További információ az RFID intelligens polcról.
Wist u dat…
- De RFID oplossing zeer betrouwbaar is.
- 85% van de logistieke oplossingen dankzij RFID geautomatiseerd is.
- RFID de productiviteit van de inkoopafdeling verhoogt.
- RFID zorgt voor een automatische re-ordering (dagelijks, wekelijks, tweewekelijks) en 24/7 realtime rapportage.
- RFID zorgt voor minder transportkosten en dus minder CO2 uitstoot.
- RFID oplossing zeer flexibel is en overal te plaatsen is in de productie.
RFID installeren
Neem contact op met uw contactpersoon bij Fabory voor meer informatie over hoe RFID u kan helpen uw voorraadlocaties beter in te richten en te beheren. De specialist van Fabory staat u bij om de toegevoegde waarde van RFID voor uw bedrijf inzichtelijk te maken.
Neem contact op
Optical Bin
Növelje termelékenységét jól szervezett készletgazdálkodással. Ha egyszerűen eltávolít egy üres dobozt az optikai tárolóállványunkból, automatikusan létrejön a megrendelés a készlet feltöltésére. Szükség esetén merchandiser kollégánk akár a helyszínen is feltöltheti a dobozokat. Ez időt, energiát takarít meg és megakadályozza a hibákat.
A MyFabory platformon keresztül valós idejű hozzáférést biztosít az online rendeléshez, a megrendelés állapotához, a rendelési előzményekhez és a fogyasztási jelentésekhez.
De voordelen van Optical Bin
- Bespaar tijd en moeite: door lege bins uit het Optical Bin-rek te halen, wordt er automatisch een nabestelling gedaan.
- Beheer uw Total Cost of Ownership: profiteer van een geoptimaliseerde en flexibele leveringsfrequentie die aansluit bij uw productieplanning. Ook is het mogelijk gebruik te maken van onze aanvuldiensten op locatie. Zo beschikt u met minder moeite op de juiste plek en op het juiste tijdstip over de juiste producten.
- Voorkom productiestop: houd voorraadniveaus per locatie 24/7 bij. Via het online My Fabory platform heeft u 24/7 inzichten in de verbruiken.
Bespaar tijd en moeite: door lege bins uit het Optical Bin-rek te halen, wordt er automatisch een nabestelling gedaan.
Beheer uw Total Cost of Ownership: profiteer van een geoptimaliseerde en flexibele leveringsfrequentie die aansluit bij uw productieplanning. Ook is het mogelijk gebruik te maken van onze aanvuldiensten op locatie. Zo beschikt u met minder moeite op de juiste plek en op het juiste tijdstip over de juiste producten.
Voorkom productiestop: houd voorraadniveaus per locatie 24/7 bij. Via het online My Fabory platform heeft u 24/7 inzichten in de verbruiken.
Welke besparingen levert Optical Bin u concreet op?
Met de Optical Bin service bespaart u tijd en geld op de volgende punten:
- Verhoog de productiviteit van uw personeel dankzij een goed georganiseerde voorraadbeheer.
- Door simpelweg een lege bin te verwijderen, wordt een bestelling gecreëerd om uw voorraad aan te vullen. Hierdoor bespaart u tijd, moeite en voorkomt u fouten.
- Toegang tot de online bestelstatus en geschiedenis via MyFabory.
Meerdere integratieniveaus
Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf en het bestelproces binnen uw organisatie, bepalen we welke voorraad- en bestelactiviteiten u Fabory wilt laten uitvoeren. Neemt Fabory het bestellen, het inruimen of beide activiteiten op zich? Samen bepalen we wat het beste voor uw bedrijf werkt en wat u de meeste tijd en moeite bespaart.
Címkézés
Rendeljen árukat a szükséges információkat tartalmazó címkékkel. Például a bejövő folyamat felgyorsítása vonalkódok beolvasásával, vagy a cikkszámok nyomtatása a vállalat logójával ellátott címkére néhány a szokásos lehetőségek közül. Van-e más speciális követelménye vagy igénye? Nem probléma, szakembereinkkel együtt meg tudjuk határozni az elrendezést és a részleteket a hatékonyság növelése érdekében.
De voordelen van labeling
Készletcikkek rendelése: egyéni vonalkódos címkéket kaphat a készletben lévő termékekhez.
Hozzon létre készletlistákat, hogy nyomon követhesse, milyen gyakran használja a Fabory készletcikkeket. Rendeléseket a vonalkódos címkék információinak leolvasásával adhat le.
Rendeléseket a vonalkódos címkék információinak leolvasásával adhat le.
Takarítson meg időt: miután felcímkézte készletét a megfelelő cikkszámokkal, nem kell minden alkalommal megkeresnie a cikkszámokat a katalógusban, amikor megrendelést szeretne leadni.
Milyen megtakarításokat biztosít Önnek a címkézés?
- Gyors betekintés a készletszintekbe a jól szervezett raktárnak köszönhetően.
- Használja a Fabory cikkszámokkal ellátott készletlistáit a megrendeléshez és a helytelenül megrendelt cikkek számának csökkentéséhez
Támogatás a Fabory-tól
Biztosítjuk Önnek az első vonalkódos címkéket, és bemutatjuk használatukat. Problémái vannak? Ne habozzon kapcsolatba lépni ügyfélszolgálatunkkal. Ezt a lépést a vonalkódos címkék kinyomtatásával is el tudjuk végezni Ön helyett.
Lépjen kapcsolatba a Fabory kapcsolattartójával, ha többet szeretne megtudni arról, hogy a címkézés hogyan segíthet raktárának megszervezésében és hatékonyságának növelésében. A Fabory szakemberei kiszállítják a vonalkódos címkéket, így Ön azonnal elkezdheti a munkát.
Kapcsolat
Helyszíni logisztikus (Onsite Merchandising)
Engedje meg, hogy racionalizáljuk és egyszerűsítsük vásárlási folyamatát. A Fabory helyszíni logisztikus szolgáltatásával a készlet kezelése a lehető legegyszerűbb, teljes ellenőrzéssel és minimális erőfeszítéssel.
A helyszíni logisztikus előnyei
- Rendelje meg raktárkészletét gyorsan és egyszerűen: A Fabory kollégái leadják a rendelést, majd a kiszállított termékeket a megfelelő helyre betárolják az Ön raktárában.
- Egyszerűsítse vásárlási folyamatát: miután a Fabory kollégája beszkennelte a cikkeket a megállapodott készletszintnek megfelelően, Ön megrendelés-visszaigazolást kap. A MyFabory-n keresztül mindig betekintést nyerhet rendelési előzményeibe. Ez lehetővé teszi, hogy gyors és átgondolt döntéseket hozzon a készletszintekkel kapcsolatban. Csökkentjük munkaterhelését, miközben fenntartjuk az irányítást.
- Takarítson meg időt: csökkentse az alkalmazottak készletgazdálkodással töltött idejét, hogy jobban összpontosíthassanak az alapvető feladataikra. A készlet szinte automatikusan kezeli magát.
Milyen konkrét megtakarításokat eredményez Önnek az Helyszíni Logisztikus (Merchandiser)?
- A Fabory dedikált helyszíni logisztikusa figyelemmel kíséri a készletszintet, és a helyére teszi a kiszállított termékeket.
- A Fabory merchandiserének rendszeres átvizsgálásával mindig biztos lehet a megfelelő készletben.
- Csökkenti a papírmunka mennyiségét.
A vállalat méretétől és a szervezeten belüli rendelési folyamattól függően meghatározzuk, hogy milyen készletezési és rendelési tevékenységeket szeretne elvégezni a Fabory-val. A Fabory gondoskodik a tényleges megrendelésről, a tisztításról vagy mindkettőről. Együtt meghatározzuk, hogy mi működik a legjobban az Ön vállalata számára, és mi takarítja meg Önnek a legtöbb időt és erőfeszítést.
Ondersteuning van Fabory
Wij helpen u met de implementatie. We leveren barcodelabels en optimaliseren uw voorraadruimte voor de producten van Fabory. Ons jaarlijks Dynamic Control Stock-rapport geeft u een helder inzicht in uw verbruik en helpt u uw voorraadniveaus te optimaliseren en kosten te besparen.
Fabory alkalmazás
Az automatizált RFID, optikai és súlymérleg megoldások mellett a Fabory FastScan szolgáltatást is kínál: egyszerű, hatékony és jövőbiztos. Teljes ellenőrzést biztosít saját készletgazdálkodása felett, miközben továbbra is élvezheti a digitális megoldás kényelmét. A FastScan lehetővé teszi a vonalkód beolvasását Opticon szkenneren, okostelefonon vagy táblagépen keresztül, majd megrendeli a terméket. Ez lehetőséget kínál a gyors és egyszerű megrendelésre.
Olvassa el a Meggson ügyfél véleményét.
A Fabory alkalmazás előnyei
- Takarítson meg időt azzal, hogy egyszerűen és gyorsan vásárol okostelefonon vagy táblagépen keresztül.
- A FastScan lehetővé teszi az online rendelést bármikor az alkalmazáson keresztül.
- Nincs internet? Semmi gond. A termékeket offline is beolvashatja, és amint újra online van, leadhatja megrendelését.
Hogyan működik a FastScan?
- Nyissa meg az AppStore-t vagy a Play Áruházat, és töltse le a Fabory alkalmazást.
- Jelentkezzen be webáruház fiókjával.
- Olvassa be a vonalkódot, és tegye a terméket a kosárba. A mennyiségeket itt módosíthatja.
- Adja le megrendelését, és azonnal dolgozunk rajta.