text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

FABORY, A ROZSDAMENTES ACÉL KÖTŐELEMEK KIRÁLYAI

KÖTŐELEMEK

A Fabory a csúcsminőségű kötőelemek széles választékát kínálja, amik számos nemzetközi szabványnak megfelelnek, mint pl. a DIN, ISO, ASME, NF és az IFI. 
 
A Fabory választékában több mint 85000 kötőelem található, amik közül 23000 termék rozsdamentes acélból készült. 

ROZSDAMENTES ACÉL KÖTŐELEMEK

A rozsdamentes acél kötőelemek választékunk minden kategóriájában jelen vannak, mint pl. a csavarok, anyák, alátétek, tengeri termékek, menetes szárak, csapszegek, szegecsek, szegecsanyák és biztonsági csavarok minden elképzelhető átmérővel, hosszal és menettípussal (metrikus, brit, fa, önmetsző, trapézmenet, csőmenet..)
 
A rozsdamentes acél termékeket számos felhasználó használja pl.:
  • hajóépítők
  • gépgyártás
  • élelmiszeripar
  • faszerkezetek
  • autógyártás
  • acélszerkezetek
  • tengeri alkalmazások
  • energia ipar
  • víz kezelés
  • karbantartás
  • barkács 
  • stb… 

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

A “ROZSDAMENTES” acél kifejezést a termékek széles választékára használjuk, amelyek mindegyike legalább 12% krómot (Cr) és normál körülmények között egyéb ötvöző elemeket is tartalmaz, amik közül a nikkel (Ni) és a molbdén (Mo) a legfontosabbak. Ezekben az acélokban a felületen krómacél keletkezik, ami megvédi a korróziótól. Magas hőmérsékleten a króm hajlamos karbidképzésre, oxidáció helyett. A kötőelemeknél a rozsdamentes acéltermékek széles választékát az ISO 3506-nak megfelelően további 3 anyagcsoportba osztályozták, a metallurgiai tulajdonságaik alapján: 
  1. Ausztenites (A)
  2. Martenzites (C)
  3. Ferrites (vastartalmú) (F) 
Az ausztenites csoportot – amit króm.nikkel acélnak is hívnak – használják leginkább kötőelemek gyártására, és ezt a csoportot korrózió elleni tulajdonságaik és felhasználási területük szerint további 5 acélfokozati osztályra bontjuk. 
 
Leginkább az A2 és A4 fokozatú acélokat használják, amikről alább néhány adat található:

A2

A leggyakrabban használt rozsdamentes acél (kötőelemek tömeggyártására) - 18/8 névn is ismert (18% Cr, 8% Ni) – kiváló korrózió elleni tulajdonságokkal rendelkezik normál légköri viszonyok között, nedves környezetben, oxidáló vagy szerves savaknak kitéve és sok lúgos oldatban is.
 
Viszont az A2 nem alkalmas nem oxidáló hatású savakban illetve klór tartalmú vegyi anyagokban, pl. úszómedencékben és tengervízben való felhasználásra. 

A4

Az A4-es acélok “saválló acélok”, molibdén (Mo) ötvözetek és lényegesen jobb korrózió állósággal bírnak agresszív környezetben, mint amilyen a tengeri klíma (kloridok), ipari környezet (kén dioxid), ahol oxidáló savak vannak jelen és lyukkorrózió léphet fel. Azonban agresszív körülmények között, mint a tengeri vagy a magas klór tartalmú környezet, magasabb Cr, Ni és főként Mo tartalmú acélokra van szükség. 

 

Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.