text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Csuklós csőbilincs Acél DC01 Horganyzott 40-44

Cikkszám
Márka Fischer
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők DC01
Felületkezelés Horganyzott
Típusszám FGRS Plus
Darabonkénti súly (g) 85.2
Info
  • Az FGRS Plus Egy darabból álló csőbilincs, levédett gyorsrögzítő és beállító mechanizmussal.Előnyei
    • A gyorsrögzítés egyszerű és gyors telepítést tesz lehetővé egy kézzel is.
    • Csőbilinc nagyra nyitható,a cső könnyű elhelyezéséért
    • A cső idő- és energia takarékosan is beszerelhető magas alkalmazásoknál.
    • Jól rögzíthetők vele csővezetékek falakhoz, mennyezethez és padlóhoz, egészségügyi és fűtő helyiségekben.Jellemzői
      • Anyaga: acél DC01 (1.0330) az EN 10130 szrint.
      • Korrózió védelem: 5-9 μm horganyzott.
      • Összekötő anya: hegesztett, M8.
      • Záró csavar: lapos fejű csavar, kombinált hornyos, kereszthornyos fejjel.
      • Hangszigetelő betét anyaga: SBR/EPDM, klór és szilícium mentes.
      • Hangszigetelt a DIN 4109 szerint.
      • Hőtartomány: -40 °C-től +100 °C-ig.
      • Keménys+D4ég: 55°±5° Shore A.
      • Tűzvédelem: DIN 4102 B2 osztály szerint.
        • N = Max. ajánlott statiku terhelés (centrális feszítés) [kN].

Műszaki adatok

Márka Fischer
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők DC01
Felületkezelés Horganyzott
Típusszám FGRS Plus
Darabonkénti súly (g) 85.2
Info
  • Az FGRS Plus Egy darabból álló csőbilincs, levédett gyorsrögzítő és beállító mechanizmussal.Előnyei
    • A gyorsrögzítés egyszerű és gyors telepítést tesz lehetővé egy kézzel is.
    • Csőbilinc nagyra nyitható,a cső könnyű elhelyezéséért
    • A cső idő- és energia takarékosan is beszerelhető magas alkalmazásoknál.
    • Jól rögzíthetők vele csővezetékek falakhoz, mennyezethez és padlóhoz, egészségügyi és fűtő helyiségekben.Jellemzői
      • Anyaga: acél DC01 (1.0330) az EN 10130 szrint.
      • Korrózió védelem: 5-9 μm horganyzott.
      • Összekötő anya: hegesztett, M8.
      • Záró csavar: lapos fejű csavar, kombinált hornyos, kereszthornyos fejjel.
      • Hangszigetelő betét anyaga: SBR/EPDM, klór és szilícium mentes.
      • Hangszigetelt a DIN 4109 szerint.
      • Hőtartomány: -40 °C-től +100 °C-ig.
      • Keménys+D4ég: 55°±5° Shore A.
      • Tűzvédelem: DIN 4102 B2 osztály szerint.
        • N = Max. ajánlott statiku terhelés (centrális feszítés) [kN].

Méretek

F max (kN) 0.9
B 79
b x s 20
Befogási tartomány 40-44
Grip range D 40
H 66
Cső méret 1.25
Z 36

Cikkszámok

Cikkszám 64100.040.045
EAN 4006209794050
UBB 500504047019
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 079405

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.