Csuklós csőbilincs
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
Speciális termékek
Rögzítőelem rendszerek
Szerelési rendszerek
Csuklós csőbilincs
64100
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
Fischer Csuklós csőbilincs Acél DC01 Horganyzott
Previous
Next
Cikkszám
Márka
Fischer
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
DC01
Felületkezelés
Horganyzott
Info
Az FGRS Plus Egy darabból álló csőbilincs, levédett gyorsrögzítő és beállító mechanizmussal.Előnyei
A gyorsrögzítés egyszerű és gyors telepítést tesz lehetővé egy kézzel is.
Csőbilinc nagyra nyitható,a cső könnyű elhelyezéséért
A cső idő- és energia takarékosan is beszerelhető magas alkalmazásoknál.
Jól rögzíthetők vele csővezetékek falakhoz, mennyezethez és padlóhoz, egészségügyi és fűtő helyiségekben.Jellemzői
Anyaga: acél DC01 (1.0330) az EN 10130 szrint.
Korrózió védelem: 5-9 μm horganyzott.
Összekötő anya: hegesztett, M8.
Záró csavar: lapos fejű csavar, kombinált hornyos, kereszthornyos fejjel.
Hangszigetelő betét anyaga: SBR/EPDM, klór és szilícium mentes.
Hangszigetelt a DIN 4109 szerint.
Hőtartomány: -40 °C-től +100 °C-ig.
Keménys+D4ég: 55°±5° Shore A.
Tűzvédelem: DIN 4102 B2 osztály szerint.
N = Max. ajánlott statiku terhelés (centrális feszítés) [kN].
Tekintse meg az összes specifikációt
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Márka
Fischer
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
DC01
Felületkezelés
Horganyzott
Info
Az FGRS Plus Egy darabból álló csőbilincs, levédett gyorsrögzítő és beállító mechanizmussal.Előnyei
A gyorsrögzítés egyszerű és gyors telepítést tesz lehetővé egy kézzel is.
Csőbilinc nagyra nyitható,a cső könnyű elhelyezéséért
A cső idő- és energia takarékosan is beszerelhető magas alkalmazásoknál.
Jól rögzíthetők vele csővezetékek falakhoz, mennyezethez és padlóhoz, egészségügyi és fűtő helyiségekben.Jellemzői
Anyaga: acél DC01 (1.0330) az EN 10130 szrint.
Korrózió védelem: 5-9 μm horganyzott.
Összekötő anya: hegesztett, M8.
Záró csavar: lapos fejű csavar, kombinált hornyos, kereszthornyos fejjel.
Hangszigetelő betét anyaga: SBR/EPDM, klór és szilícium mentes.
Hangszigetelt a DIN 4109 szerint.
Hőtartomány: -40 °C-től +100 °C-ig.
Keménys+D4ég: 55°±5° Shore A.
Tűzvédelem: DIN 4102 B2 osztály szerint.
N = Max. ajánlott statiku terhelés (centrális feszítés) [kN].
További információk letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést