My Favorites
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
Speciális termékek
Rögzítőelem rendszerek
Szerelési rendszerek
Csavaros szorító
64275
64275.080.001
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
Fischer Csavaros szorító Öntöttvas Horganyzott TKL M8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Anyag
Öntöttvas
Felületkezelés
Horganyzott
Típusszám
TKL
Info
The TKL csavaros szorító egyszerűbbé teszi a gerendákhoz történő kapcsolódást.Előnyei:
A masszív kivitelezés nagy teherbírást biztosít.
Egyzerű és könnyű szint állítás, az átmenő furatos TKL lehetővé teszi a szint állítását az összeszerelés után is.
Könnyű acélgerendákra felszerelni, hegesztés vagy fúrás nélkül.
A csavaros szorító kialakítása meggátolja, hogy megcsússzon az acél gerendán.
Csővezetékek, ventilációs csövek és öntöző csövek acél szerkezeten történő rögzítéséhez.Jellemzők:
Anyaga: alakítható öntött vas EN-GJMB-350-10 a DIN 1562 szerint
Korrózió védelem: 5 μm minimalis horganyzás.
Hatlapos állítócsavar az ISO 4017 szerint 8.8 osztályú, záróanya az ISO 4035 szerint 04 osztályú.
N = Max. ajánlott statiku terhelés (centrális feszítés) [kN].
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Anyag
Öntöttvas
Felületkezelés
Horganyzott
Típusszám
TKL
Info
The TKL csavaros szorító egyszerűbbé teszi a gerendákhoz történő kapcsolódást.Előnyei:
A masszív kivitelezés nagy teherbírást biztosít.
Egyzerű és könnyű szint állítás, az átmenő furatos TKL lehetővé teszi a szint állítását az összeszerelés után is.
Könnyű acélgerendákra felszerelni, hegesztés vagy fúrás nélkül.
A csavaros szorító kialakítása meggátolja, hogy megcsússzon az acél gerendán.
Csővezetékek, ventilációs csövek és öntöző csövek acél szerkezeten történő rögzítéséhez.Jellemzők:
Anyaga: alakítható öntött vas EN-GJMB-350-10 a DIN 1562 szerint
Korrózió védelem: 5 μm minimalis horganyzás.
Hatlapos állítócsavar az ISO 4017 szerint 8.8 osztályú, záróanya az ISO 4035 szerint 04 osztályú.
N = Max. ajánlott statiku terhelés (centrális feszítés) [kN].
Méretek
F max (kN)
2.5
d-D
M8
d
8
K
23
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
64275.080.001
EAN
4006209796870
UBB
500504061028
UNSPSC
31162905
Gyártó cikksz
079687
További információk letöltése