Csavaros szorító
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
Speciális termékek
Rögzítőelem rendszerek
Szerelési rendszerek
Csavaros szorító
64275
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
Fischer Csavaros szorító Öntöttvas Horganyzott
Cikkszám
Márka
Fischer
Anyag
Öntöttvas
Felületkezelés
Horganyzott
Info
The TKL csavaros szorító egyszerűbbé teszi a gerendákhoz történő kapcsolódást.Előnyei:
A masszív kivitelezés nagy teherbírást biztosít.
Egyzerű és könnyű szint állítás, az átmenő furatos TKL lehetővé teszi a szint állítását az összeszerelés után is.
Könnyű acélgerendákra felszerelni, hegesztés vagy fúrás nélkül.
A csavaros szorító kialakítása meggátolja, hogy megcsússzon az acél gerendán.
Csővezetékek, ventilációs csövek és öntöző csövek acél szerkezeten történő rögzítéséhez.Jellemzők:
Anyaga: alakítható öntött vas EN-GJMB-350-10 a DIN 1562 szerint
Korrózió védelem: 5 μm minimalis horganyzás.
Hatlapos állítócsavar az ISO 4017 szerint 8.8 osztályú, záróanya az ISO 4035 szerint 04 osztályú.
N = Max. ajánlott statiku terhelés (centrális feszítés) [kN].
Tekintse meg az összes specifikációt
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Márka
Fischer
Anyag
Öntöttvas
Felületkezelés
Horganyzott
Info
The TKL csavaros szorító egyszerűbbé teszi a gerendákhoz történő kapcsolódást.Előnyei:
A masszív kivitelezés nagy teherbírást biztosít.
Egyzerű és könnyű szint állítás, az átmenő furatos TKL lehetővé teszi a szint állítását az összeszerelés után is.
Könnyű acélgerendákra felszerelni, hegesztés vagy fúrás nélkül.
A csavaros szorító kialakítása meggátolja, hogy megcsússzon az acél gerendán.
Csővezetékek, ventilációs csövek és öntöző csövek acél szerkezeten történő rögzítéséhez.Jellemzők:
Anyaga: alakítható öntött vas EN-GJMB-350-10 a DIN 1562 szerint
Korrózió védelem: 5 μm minimalis horganyzás.
Hatlapos állítócsavar az ISO 4017 szerint 8.8 osztályú, záróanya az ISO 4035 szerint 04 osztályú.
N = Max. ajánlott statiku terhelés (centrális feszítés) [kN].
További információk letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést