Ripca zsugorcső 19,0-9,6 mm kék 2:1 5m9W975227
Ripca zsugorcső 6,4-3,2 mm fekete 2:1 12m 12m9X024200
Ripca zsugorcső piros 1/8 5m8F864630
Ripca Fonott szigetelőtömlő fekete Ø 30-50mm 5m2S420852
Ripca zsugorcső 25.4-12.7mm piros 2:1 5m9V910899
Ripca zsugorcső készlet 3,2-9,5 mm Ø0A471864
Ripca hőre zsugorodó tömlő 3,5m 6,0 2,0mm4J811844
Ripca zsugorcső 12,7-6,4 mm kék 2:1 5m6Z448976
Ripca kábelbilincs PVC X8 12mm 50 db 50 db4D787319
Ripca zsugorcső 9.5-4.8mm sárga 2:1 5m1B452542
Ripca Gyapjú szigetelőszalag ragasztóval 19mm x 25m fekete4P542401
Ripca Standard kábelkötegelő 140mmx3.5mm piros max Ø 35mm 3.6 x 140 mm 100 darab8F584371
Ripca kábelbilincs fém/gumi Ø 21,5 mm 100 darab8S095613
Ripca zsugorcső 3,2-1,6mm fekete 2:1 15m0J290864
Ripca szalag szürke 10m 50mm 3RL6Q375777
Ripca spirálkötés fehér Ø 12-100mm 25m1P573788
Ripca Shring Tubing Black 3/8 8m1P387661
Ripca PVC szigetelő hüvely fekete Ø 16mm 50m4Z155273
Ripca zsugorcső 6.4-3.2mm fekete 2:1 6.4-3.2mm fekete - 5m7A773261
Ripca tömítőhüvelyek és dugók 07510 GN 0,8 1mm² 100 darab1O301575