Hőre zsugorodó borítás
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
Összeszerelési anyagok és szigetelés
Összeszerelési cikkek
Hőre zsugorodó borítás
8F864630
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
Ripca zsugorcső piros 1/8 5m
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8F864630
Szín
Rouge
Halogénmentes
Nem
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm)
5
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm)
3.2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Rouge
Halogénmentes
Nem
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm)
5
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm)
3.2
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm)
1.6
Átlátszó
Nem
Nyomtatható
Nem
Belső ragasztóval
Nem
Névleges átmérő inch
1/8 hüvelyk
UL jóváhagyás
Igen
Márka
Ripca
Type
Shrink Tubing
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8F864630
EAN
8712734054779
UBB
500640723044
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
HSS32R-5