Ripca dugaszolóaljzat 7-pin8A119150
Ripca Multiple Connector fekete hím 1-pin 10 db 10 db 10 db8K186563
Ripca Superseal 2,8 mm-es 2 pólusú csatlakozó 10 db7G707054
Ripca Blister aljzat 12V/24V 20A. Blister5E189745
Ripca többszörös csatlakozó fekete 1-tűs nőstény 10 db6B923282
Ripca dugó 13 tűs5J205672
Ripca dugó 13 tűs5P004187
Ripca Superseal Hüvely 1,0-2,5mm² 5-pólusú 10 db9P640938
Ripca Multiple Connector fehér hím 1-pólusú csatlakozó 10 db7E235426
Ripca Superseal Hüvely 1,0-2,5mm² 3 pólusú 100 db9I758311
Ripca Superseal Sleeves 1,0-2,5mm² 6-pólusú 10 db6U865558
Ripca Superseals 3 775 Red 100 Pieces6M477021
Ripca csatlakozócsíkok fekete 4mm² 10 db0E479781
Ripca Multiple Connector fehér 4-tűs csatlakozó 10 db2S873845
Ripca szupertömítések választéka1Z230034
Ripca Multiple Connector fekete 6-tűs csatlakozó 10 db3H515066
Ripca Multiple Connector fehér hím 2-pólusú 10 db0T784896
Ripca Superseal 1,0-1,5mm² 5 pólusú csatlakozó 10 db0Q474178
Ripca Blister kapcsoló 24V/100A Blister1N978406
Ripca Multiple csatlakozó fehér 2-tűs T-alakú csatlakozó 10 darab5K492526