text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Multiple csatlakozó fehér 2-tűs T-alakú csatlakozó 10 darab


Cikkszám 5K492526
Csatlakozás típusa Egyéb
Ház színe Fehér
Pólusok száma 2
Érintkező típusa Pin
Anyagház Műanyag
Csatlakoztatható vezetőkeresztmetszet tömörvezetővel (mm²) 1 - 2.5
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete finomszálas kábelvéghüvellyel (mm²) 1 - 2.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csatlakozás típusa Egyéb
Ház színe Fehér
Pólusok száma 2
Érintkező típusa Pin
Anyagház Műanyag
Csatlakoztatható vezetőkeresztmetszet tömörvezetővel (mm²) 1 - 2.5
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete finomszálas kábelvéghüvellyel (mm²) 1 - 2.5
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete finomszálas, kábelvéghüvely nélkül (mm²) 1 - 2.5
Csatlakoztatható vezető-keresztmetszet többvezetékes (mm²) 1 - 2.5
Anyag szigetelőtest Polyamide (PA)
Márka Ripca
Árucikk kód 3923900000
Type Multiple Connector Female

Cikkszámok

Cikkszám 5K492526
EAN 8712734301033
UBB 500640308234
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz MWS2T-10
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.