Ripca lapos csatlakozó 1,5-2,5mm² kék 6,3mm 100 db5S843696
Ripca cső alakú kábelsaru 95mm² Ø 8,4mm 25 darab4A712373
Ripca csatlakozó szigetelt 1,0mm² 1000 db 1000 db9M606317
Ripca „DIN” 6,0mm²-es csatlakozó sárga 25 db6J018216
Ripca Ring kábelsaru 1,5-2,5mm² kék Ø 13,2mm 100 db 100 db9O192255
Ripca akkumulátor csatlakozó 16-35 mm² pozitív 25 darab9N558361
Ripca lapos csatlakozóhüvely 1,5-2,5mm² kék 4,8x0,5mm 1000 db2Q644562
Ripca Ring kábelsaru 1.5-2.5mm² kék Ø 5.3mm Ø 5.3mm aljzattal 1000 db4J153863
Ripca biztosítéktartó, 2 krimpelő csatlakozóval 10 darab9O798371
Ripca Ring kábelsaru 0,5-1,5mm² piros Ø 4,3mm 100 db 100 db3X840581
Ripca Ring kábelsaru zsugorodóhüvellyel 4,0-6,0mm² sárga Ø 8,4mm 50 db5E571794
Ripca Villás kábelsaru 1.5-2.5mm² kék Ø 4.3mm 50 db4I942728
Ripca „francia” 1,5 mm²-es csatlakozó fekete 1000 db4J109401
Ripca lapos csatlakozóhüvely 0,5-1,5mm² piros 2,8x0,5mm 100 db8K613463
Ripca biztosítéktartó 3mm² piros kábel 10 db7G734567
Ripca csőfül 25mm² Ø 12.4mm 50 darab9O861211
Ripca Párhuzamos csatlakozó forrasztott 4,0-6,0mm² sárga Ø 8,0mm 1000 db 1000 db4B043487
Ripca 3 2922/2 6,3 x 0,8mm 100 db Ripca dugaszolóbelső 3 2922/2 6,3 x 0,8mm 100 db3G714464
Ripca Pin Term 1,9 mm 100 darab 621/13BLU-1004Y697526
Ripca Villás kábelsaru 0,5-1,5mm² piros Ø 4,3mm 50 darab9V105203