text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ring kábelsaru 1.5-2.5mm² kék Ø 5.3mm Ø 5.3mm aljzattal 1000 db


Položka č. 4J153863
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Csupasz
Szigetelés Polivinil-klorid (PVC)
Teljes hossz (mm) 23
Karima alakja Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Ambalat la 1

technické údaje

Halogénmentes Nem
Felületvédelem Csupasz
Szigetelés Polivinil-klorid (PVC)
Teljes hossz (mm) 23
Karima alakja Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Színes szigetelés Kék
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 5.3
AWG-tartomány 16 - 14
Névleges keresztmetszet (mm²) 1.5 - 2.5
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
DIN szerint Nem
Karima hossza (mm) 12
Márka Ripca
Árucikk kód 85369010
Type Ring Antivibration Terminal

Čísla materiálu

Položka č. 4J153863
EAN 8712734045616
UBB 500641030753
UNSPSC 31163100
Číslo materiálu výrobcu 537BLU-1000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.