text.skipToContent text.skipToNavigation

Adjusting ring with slotted set screw DIN ≈705A Esztergált acél Slt.-vel EN 27434

Cikkszám
Márka Fabory
Anyag Esztergált acél
Info
  • Ezek a bilincs szabályozó gyűrűk ISO 7434 (DIN 553) szabvány szerinti hornyos illesztőcsavarokkal kerülnek kiszerelésre.
  • A bilincs szabályozó gyűrűk dd1 ≤ 70 méretben egy illesztőcsavarral kerülnek kiszerelésre, a nagyobb átmérőjű gyűrűk két illesztőcsavarral.Slt.-vel EN 27434

Műszaki adatok

Márka Fabory
Anyag Esztergált acél
Info
  • Ezek a bilincs szabályozó gyűrűk ISO 7434 (DIN 553) szabvány szerinti hornyos illesztőcsavarokkal kerülnek kiszerelésre.
  • A bilincs szabályozó gyűrűk dd1 ≤ 70 méretben egy illesztőcsavarral kerülnek kiszerelésre, a nagyobb átmérőjű gyűrűk két illesztőcsavarral.Slt.-vel EN 27434

Szabványok

DIN 705-A

Produits (38)

Átmérő   Stock Prix net   S'inscrire
3 mm - -
4 mm - -
5 mm - -
6 mm - -
7 mm - -
8 mm - -
9 mm - -
10 mm - -
12 mm - -
13 mm - -
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.