Szabályozó gyűrűk
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Alátétek és gyűrűk
Szabályozó gyűrűk
37815
37815.100.001
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
Adjusting ring with slotted set screw DIN ≈705A Esztergált acél Slt.-vel EN 27434 10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Ár megtekintése
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
Anyag
Esztergált acél
Darabonkénti súly (g)
18.5
Info
Ezek a bilincs szabályozó gyűrűk ISO 7434 (DIN 553) szabvány szerinti hornyos illesztőcsavarokkal kerülnek kiszerelésre.
A bilincs szabályozó gyűrűk d
d
1
≤ 70 méretben egy illesztőcsavarral kerülnek kiszerelésre, a nagyobb átmérőjű gyűrűk két illesztőcsavarral.Slt.-vel EN 27434
Árucikk kód
7326909890
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
10 mm
Márka
Fabory
Anyag
Esztergált acél
Darabonkénti súly (g)
18.5
Info
Ezek a bilincs szabályozó gyűrűk ISO 7434 (DIN 553) szabvány szerinti hornyos illesztőcsavarokkal kerülnek kiszerelésre.
A bilincs szabályozó gyűrűk d
d
1
≤ 70 méretben egy illesztőcsavarral kerülnek kiszerelésre, a nagyobb átmérőjű gyűrűk két illesztőcsavarral.Slt.-vel EN 27434
Árucikk kód
7326909890
Méretek
b (js14)
10
d1
10
d2 (h13)
20
d3
5
D (mm)
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈705-A
Cikkszámok
Cikkszám
37815.100.001
EAN
8715492771346
UBB
950356202776
UNSPSC
31161807
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést