Hatlapú csavaranya DIN 934 Acél Horganyzott |8|01300
Lapos alátét DIN 125-1A Acél Horganyzott 140 HV38130
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Horganyzott 8.801210
Rugós alátét DIN 127 B Rugóacél Horganyzott37020
Lapos alátét DIN 125-1A Rozsdamentes acél A2 140 HV51420
Hatlapú csavaranya DIN 934 Acél Tűzi horganyzott |8| ISO metrikus01500
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Horganyzott 8.807160
Lapos alátét DIN 125-1A Acél Tűzi horganyzott 140 HV38157
Önzáró anya műanyag betéttel DIN 985 Acél Horganyzott |8|12348
Menetes rúd DIN 976-1A Acél Horganyzott 8.8 1 méter20230
Hatlapú csavaranya DIN 934 Rozsdamentes acél A251080
Lapos alátét ≈ 3 x d1 DIN 9021 Acél Horganyzott38210
Hatlapú csavaranya DIN 934 Rozsdamentes acél A455080
Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar ISO 10642 Acél Horganyzott 8.807470
Hatlapfejű tövigmenetes csavar,ISO metrikus menet DIN 933 Acél Tűzi horganyzott 8.801410
Rugós alátét DIN 127 B Rugóacél Tűzi horganyzott37025
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A2 7051010
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A251050
Lapos alátét DIN 125-1A Rozsdamentes acél A4 140 HV55420
Lapos alátét DIN 125-1A Acél Horganyzott 200 HV38093
DIN (Deutsches Institut für Normung – Német Szabványügyi Intézet): A DIN világszerte elismert az ipari termékek és kötőelemek minőségének és megbízhatóságának mércéjeként. A Német Szabványügyi Intézet rendkívül szigorú normákat állapít meg, amelyek biztosítják, hogy a termékek megfeleljenek a legmagasabb követelményeknek a tartósság, a pontosság és a biztonság szempontjából. A DIN szabványoknak megfelelő termékek nemcsak teljesítményükben, hanem konzisztenciájukban és hosszú élettartamukban is bizalmat nyújtanak az ügyfeleknek. Legyen szó kritikus ipari alkalmazásokról vagy mindennapi használatról, a DIN tanúsítvánnyal rendelkező termékek garantálják a stabil és megbízható működést, ami elengedhetetlen olyan környezetekben, ahol nincs helye hibának. Több mint 34 000 szabványával a DIN kulcsfontosságú szerepet játszik a magas színvonal fenntartásában mind nemzeti, mind nemzetközi szinten. Büszkék vagyunk széles termékválasztékunkra, amely megfelel ezeknek a normáknak. Számunkra a DIN tanúsítás egyet jelent az abszolút megbízhatósággal. Szabványok úttörője | Fabory