Hatlapú csavaranya DIN 934 Acél Horganyzott |8|01300
Lapos alátét DIN 125-1A Acél Horganyzott 140 HV38130
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Horganyzott 8.801210
Rugós alátét DIN 127 B Rugóacél Horganyzott37020
Lapos alátét DIN 125-1A Rozsdamentes acél A2 140 HV51420
Hatlapú csavaranya DIN 934 Acél Tűzi horganyzott |8| ISO metrikus01500
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Horganyzott 8.807160
Lapos alátét DIN 125-1A Acél Tűzi horganyzott 140 HV38157
Önzáró anya műanyag betéttel DIN 985 Acél Horganyzott |8|12348
Menetes rúd DIN 976-1A Acél Horganyzott 8.8 1 méter20230
Hatlapú csavaranya DIN 934 Rozsdamentes acél A251080
Lapos alátét ≈ 3 x d1 DIN 9021 Acél Horganyzott38210
Hatlapú csavaranya DIN 934 Rozsdamentes acél A455080
Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar ISO 10642 Acél Horganyzott 8.807470
Hatlapfejű tövigmenetes csavar,ISO metrikus menet DIN 933 Acél Tűzi horganyzott 8.801410
Rugós alátét DIN 127 B Rugóacél Tűzi horganyzott37025
Hatlapú csavaranya az ISO szabvány szerint ISO 4032 Acél Horganyzott 801301
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A2 7051010
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A251050
Lapos alátét DIN 125-1A Rozsdamentes acél A4 140 HV55420