text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Abrasive disc 60+ 125MM

Műszaki adatok

Átmérő 125
Típus Lemez
A hordozó anyaga Polyester
Alkalmas fémekhez Igen
Horgos rögzítés Igen
CAMI szerinti granuláció 60
Márka 3M
Type Sanding Disc

Leírás

A 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Cloth Disc 947A egy 3M precíziós alakú szemcsékkel ellátott vászonkorong. Vászonkorongjaink tartós X-súlyú poliklóder hátlapon készülnek, így nagy teljesítményt nyújtanak a fémek széles skáláján. 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Cloth Disc 947A tárcsával hűvösebb, gyorsabb és hosszabb ideig vághat a legkülönbözőbb aljzatokon. 3M Precision Shaped Grainnel ellátott korongjaink könnyedén vágják át a fémet a 3M mikro replikációs technológiájának segítségével, hogy folyamatosan éles csúcsokat alakítsanak ki. Az X-Weight polipamut hátlap kiváló szakítószilárdságot, rugalmasságot és egyenletes, egyenletes felületet biztosít. A 947A tárcsák többféle minőségben kaphatók, hogy megfeleljenek a legigényesebb munkakövetelményeknek is. 40+ és 60+ minőségek számos speciális építőipari alkalmazáshoz, például üvegszálas építészeti elemek alakításához és méretezéséhez használhatók. A 80+ és 120+ fokozatúak ideálisak a fémfelület kiegyenlítésére és elsimítására, különösen az autóipari „karosszériás” alkalmazásokban. A praktikus Hookit tárcsák ideálisak a nagy mennyiségű, gyors cserére alkalmas műveletekhez. Könnyen felhelyezhetőek és könnyen eltávolíthatóak, tiszta felületet hagynak a következő korong számára.

Cikkszámok

Cikkszám 0K587636
UBB 500679176957
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 94713137
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.