text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Befejező papír 314D 38 x 25m P240


A 3M™ Utility Cloth Roll 314D a mi könnyű, alumínium-oxid csiszolóanyagot használó szövet csiszolólapunk, amely többféle minőségben kapható. A szövethátlap rugalmas és tartós, hogy ellenálljon a nagy igénybevételnek, és alkalmas számos tipikus sorjázási, keverési és javítási feladatra. 3M™ Utility Cloth Roll 314D a fémfelületek hatékony sorjázásához, ke

Cikkszám 4A786603
Szélesség 38
Típus Roll
Hosszúság (mm) 25000
A hordozó anyaga Papír
Műanyaghoz alkalmas Igen
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 38
Típus Roll
Hosszúság (mm) 25000
A hordozó anyaga Papír
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Részecske típusa Corundum
FEPA szerinti granulálás 240
Márka 3M
Model RLS

Leírás

A 3M™ Utility Cloth Roll 314D a mi könnyű, alumínium-oxid csiszolóanyagot használó szövet csiszolólapunk, amely többféle minőségben kapható. A szövethátlap rugalmas és tartós, hogy ellenálljon a nagy igénybevételnek, és alkalmas számos tipikus sorjázási, keverési és javítási feladatra. 3M™ Utility Cloth Roll 314D a fémfelületek hatékony sorjázásához, keveréséhez és javításához. Ruhatekercseink fához és műanyaghoz is használhatók. Gyorsan vágó alumínium-oxid csiszolóanyaggal rendelkeznek, amely többféle minőségben kapható. A ruhatekercsek rugalmasak és tartósak - úgy tervezték, hogy ellenálljanak a nagy igénybevételnek. A csíkok méretre téphetők és kör alakú darabok köré tekerhetők, hengerekbe csavarhatók, vagy összehajtogathatók, hogy olyan sarkokba és szűk helyekre is elérjenek, amelyek egyébként elérhetetlennek bizonyulnának. Használja a 314D kendőket kézi csiszoláshoz a legkülönbözőbb feladatok és alkalmazások során. Praktikus csomagolásban érkeznek, amely könnyen szállítható.

Cikkszámok

Cikkszám 4A786603
EAN 4046719185344
UBB 500634239460
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 62879
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.