text.skipToContent text.skipToNavigation
Header Food&Dairy

Az Önnek megfelelő rozsdamentes kötőelemek

Ön aktív szereplője az élelmiszeripari gépgyártásnak? Akkor jó eséllyel tart raktáron standard rozsdamentes-acél lemezeket, profilokat és kötőelemeket. Elegendő kötőelem híján nincs gép. Mi az oka, hogy olyan sok cég használ rozsdamentes-acélt a gépgyártásban? 

  • Az anyag erőssége
  • A korrózióvédelem
  • Könnyű tisztítás
  • Higiénikus és biztonságos az élelmiszerekre nézve
  • Tartós, így alacsonyak a karbantartási költségek
Food&Dairy

A leginkább használt kötőelemek

Melyik kötőelemeket látjuk leginkább az élelmiszeripari vevők rendelési listáin?

A Fabory termékválasztékában több mint 30 000 rozsdamentes acél kötőelem található, amit raktárról megrendelhet a Fabory.com honlapon. Nem találja az Ön által keresett terméket a terméklistában? Értesítsen minket, majd mi kiszállítjuk Önnek. Ezen kívül mi magunk megtervezzük és legyártjuk a terméket, ha még nem létezik.

Fedezze fel rozsdamentes acél termékválasztékunkat

Lubrinox: Előkezelt csavarok és anyák

A Fabory által újonnan megtervezett kötőelemekre kiváló példák a Lubrinox csavarok és anyák. Amikor rozsdamentes acél kötőelemeket használunk, gyakran előfordul, hogy a külső és belső menet berágódik és a kötést nem lehet kilazítani. Ezt meggátolhatjuk egy pasztával, de ez időbe telik és további eszközöket kell használni és a kezeket meg kell tisztítani a használata után. A Fabory kifejlesztette a Lubrinox-ot, különösen az élelmiszeripar számára a kötések tartós síkosítására. Összeállítottunk egy listát a legnagyobb előnyeiről Önnek.

Lubrinox:

  • Meggátolja a rozsdamentes acél csavarkötések berágódását
  • Élelmiszeripari felhasználása engedélyezett
  • A Fabory által előkezelt termékekkel átlagosan 25 másodpercet takarít meg kötésenként 
  • Elérhető anyákban is
  • A kötőelemek megtartják rozsdamentes acél megjelenésüket
  • A csavarok és anyák jól alkalmazhatók a Loctite-tal kombinálva
  • A kézi zsírzástól bepiszkolódott kezek már a múlté

Hűtő és szárító gyártó

A haelen-i székhelyű Geelen Counterflow egy tervező és gyártó cég, amely egyike az első cégeknek, akik engedélyt kaptak a Lubrinox tesztelésére. Az előkezelt kötőelemek élelmiszeripari hűtő és szárító gépekben kerülnek felhasználásra. Hetente számos ilyen hűtő és szárító gépet küldenek ki a Geelen Counterflow-tól, a világ minden tájára.

A rozsdamentes acél kötőelemek széleskörű használata miatt a cég költséghatékony alternatívát keresett a csavarok zsírzására. René Derckx, a Geelen Counterflow technikai beszerzője: "Kíváncsiak vagyunk, hogy a Fabory által kidolgozott megoldás is megfelel-e az igényeinknek. A legfőbb követelmény az volt, hogy a menetek ne szoruljanak meg. Nyilván nem akarják kivágni vagy fúrni a csavarokat."

A másik felületkezelés, amit az alkalmazottak használnak a munkahelyen, sokkal vastagabb. A Fabory Lubrinox kötőelemeinél nincs szükség ilyen vastag bevonatra." A vastag bevonat megnehezíti a csavar kézzel történő behajtását. Nagyon zsírosak lesznek. Ha erőt kell kifejtenünk, az ujjunk megcsúszik a hatlapú csavaron. Ettől a problémától megszabadít minket a Lubrinox. A tesztelés során pozitív visszajelzéseket kaptunk a gyártástól."

Lubrinox
Stainless steel fasteners go into the Counterflow Cooler Plus
Captive screws & bolts

Záró csavarok

Senki sem akar csavarokat találni a gyártási folyamat végén az élelmiszerben. Ugyanakkor kötőelemekkel ellátni rendszeresen nyitódó és záródó paneleket és ajtókat igazi kihívást jelent. A Fabory választékában vannak helymegtakarító kapcsokkal ellátott lemezcsavarok. A helymegtakarító önzáró kapocsnak köszönhetően nem kell extra helyet hagyni a lemezanyának a panel mögött. A csavaroknak rövidebb a szára, így többé nem kell menetet metszeni a panelben lévő furatokba. Együtt dolgoztuk ki ezt az újszerű megoldást a vevőinkkel, nekik jutott eszükbe ez az ötlet.

Élelmiszeripari csavarok és anyák

Élelmiszer gyártóként rendszeresen tisztítani és fertőtleníteni akarja a gépeit. A tisztító gépekben speciális tervezésű kötőelemekre van szüksége, melyek olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, mint például sima felület, és minimális rések. A Fabory Prémium Rozsdamentes Higiénikus (Premium Stainless Hygienic) kötőelemeinek sima, polírozott a felületük és gumi tömítőgyűrűkkel vannak ellátva.

Személyes tanácsadás az Önt érő kötőelemekkel kapcsolatos kihívásokra?

FDA, higiénia, a gépek biztonságossága, korrózió elleni védelem, az alkalmazás tervező mérnökeink megoldásokat kínálnak és tanácsot adnak a különféle kötőelemekkel és azok kivitelezésével és alkalmazásával kapcsolatban. Szorosan együttműködünk a szabványügyi intézetekkel és a technikai bizottságokkal, ami garantálja a magas fokú technikai tudást, információkat és szolgáltatást!

Folyamatok optimalizálása

A kötőelemek egy konzervatív termék típus. Mindazonáltal mi továbbra is fejlesztünk és az újszerű kötőelemekkel bővítjük választékunkat. Az élelmiszeripar már sok éve a Fabory-tól szerzi be a rozsdamentes acél kötőelemeket, mert:

  • A kötőelemeket egyedileg tervezik, ezért azok hatékonyak és megfelelnek az előírásoknak.
  • Az okos logisztikai megoldások segítik a kötőelem raktárkészlet optimális kezelését és csökkenti a teljes tulajdonba kerülés költéségét (TCO). Ez a cégnél nagyobb rugalmasságot eredményez és a költségek is ellenőrizhetők.
  • A Peace of Mind (Lelki nyugalom) megoldások segítenek benne, hogy a termelés simán folyhasson.

Lelki nyugalom megteremtése

A Fabory-nál 120 000 különféle kötőelem közül választhat, szinte bármilyen kivitelben, méretben és anyagtípusban. Egy ilyen széles választék hatékony raktárkészlet kezelést igényel, amire a termelés építhet. A kötőelem forgásába betekintést nyújtó okos logisztikai megoldások segítenek ebben. A rádió frekvenciás azonosítás (RFID) és a Mérleg Alkalmazás (Weight Scale Cabinet) révén hozzáférhet a saját VMI raktári készlet kezelő monitorjához a MyFabory-ban. Ez betekintést enged a raktárkészlet korábbi fogyásába és a Fabory szállítási teljesítményébe. Ezek a megoldások és a folyamatos monitorozás a szolgáltatás egyedi színvonalát eredményezi.

Az alkalmazástervező mérnökeink megoldásokat kínálnak és tanácsot adnak a kötőelemekkel és azok különféle kivitelezésével és alkalmazásával kapcsolatosan. Ezeken a megoldásokon kívül a Fabory szakértői számításokat és teszteket is végeznek. Segítenek biztos kötéseket létrehozni. Szorosan együttműködünk a szabványügyi testületekkel és a technikai bizottságokkal. Partneri kapcsolataink garantálják a magas szintű technikai tudást és a széles körű információkat. Ez megteremti az a Lelki nyugalmat, így Ön és kollégái továbbra is a fő feladataikra koncentrálhatnak.

Food_Process.png

Töltse ki az alábbi űrlapot, és ingyenesen megkapja a Fabory Élelmiszeripari gépgyártás brosúráját postafiókjába.

Masters in Fasteners

Termékkínálat

A Faborynál minden kötőelemmel kapcsolatos igényére talál megoldást. Termékkínálatunkban megtalálhatók szabványos kötőelemek, egyedi felhasználásra való személyre szabott megoldások és az OEM-piacra szánt C-típusú termékek.

Fabory Logic

A Fabory támogatja Önt a kötőelemek elérhetőségében. Innovatív irányítófelületek nyújtanak betekintést a fogyasztásba, lehetővé téve a TCO csökkentését. A Fabory Logic RFID, Optical-leolvasá, Mérleg alapú és Merchandiser szolgáltatásokat kínál Önnek.

Minőségbiztosítás, Mérnöki szolgáltatások, K+F

A Fabory a minőségen és a megbízhatóságon alapszik. A kifinomult minőségirányítás és a speciális minőségellenőrzési rendszerek képezik működésünk alapját. Mérnökeink készséggel segítenek Önnek kiválasztani az éppen szükséges megfelelő kötőelemet.

Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.