text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Mușcă D 21 1 inch lățime de 12 puncte pe platane 46 mm lungime 75 mm


Angrenaj dreptunghiular conform DIN 3120 - D 25, ISO 1174, cu știft de blocare, acționat manual, cu mâner zimțat, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, * nu este standardizat, * nu este standardizat

Položka č.
Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 46
Lungime (mm) 75
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1 inch
Ambalat la 1

technické údaje

Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 46
Lungime (mm) 75
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Da
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 33.5
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 950
Codul mărfurilor 8204200000
Model D 21 46
Type Socket

Popis

Angrenaj dreptunghiular conform DIN 3120 - D 25, ISO 1174, cu știft de blocare, acționat manual, cu mâner zimțat, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, * nu este standardizat, * nu este standardizat

Čísla materiálu

Položka č. G2265.460.001
EAN 4010886617519
UBB 240122058524
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6175120

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.