Wera Porte-embout 899/3/1 899 /31 1/4 x 7281284.053.425
Porte-embout 899/4/1 1/4 po. F 6,3 1/4 po. C 6,3 aimant, circlip longueur 75 mm81284.053.455
Porte-embout Wera 895/4/1 53870 895/4/181286.053.870
Tournevis porte embouts 812/1 1/4 po. avec aimant permanent longueur des lames 181445.051.205
WERA PORTE EMBOUT SB 893/4/1 07340181617.073.401
Wera 899/4/1 SB Porte-embout universel 1/4 » Hex 50mm0E131589
Wera 887/4 RR SB Porte-embout universel Rapidaptor avec anneau magnétique 1/4 » Hex 57mm8L344034
Wera 816 RA Tournevis à cliquet 1/4 » Hex Drive 142mm3I762366
Wera 817 R Tournevis à embout 1/4 » à changement rapide poignée ergonomique 133mm5M278312
Wera 816 R Tournevis pour embouts 1/4 » à changement rapide poignée ergonomique 119mm6G842423
Wera 899/4/1 S Porte-embouts universel avec anneau de retenue solide 1/4 » Hex 50mm0Q025654
Porte-embout 899/4/1 1/4 po F 6,3 1/4 po 1/4 po C 6,3 aimant, circlip longueur 13T309558
Wera 899/4/1 S Porte-embouts universel avec anneau de retenue solide 1/4 » Hex 75mm6M434249
Porte-embout 899/4/1 S 1/4 po F 6,3 1/4 po 1/4 po C 6,3 aimant, circlip longueur1Z731434
Porte-embout Wera 870/4 /4 3/8X100 5022081280.050.220
Porte-embout Wera 893/4/1 K 1/4 893/4/1K81284.134.480
WERA PTE EMB SERR RAP /41 1/4X75 5352081285.053.520
Wera 879/4 Outil d'insertion de filets internes M10 50mm4Z489171
WERA PORTE EMBOUT 81- 810/1 05100581445.051.005
Porte-embout Wera 870/4 /4 3/8X50 05021581280.050.215