text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Porte-embout 899/3/1 899 /31 1/4 x 72


899/3/1 Porte-embout universel, 1/4" , x 72 mmPorte-embout universel pour les embouts à tête hexagonale ¼" , selon DIN ISO 1173-C 6.3. Manchon en acier inoxydable pour une protection spéciale contre la corrosion. L'anneau de retenue assure un ajustement optimal de l'outil dans le support. L'aimant permanent puissant maintient les embouts en toute sécuri

Numéro d'article 81284.053.425
Longueur (mm) 72
Magnétique Oui
Tête à changement rapide Non
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 72
Magnétique Oui
Tête à changement rapide Non
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Taille de l'entraînement (machine) Autre
Taille de l'entraînement (machine) (mm) 5.5
Support de clés à douille Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 30
Model 899/31
Type Bit Holder

La description

899/3/1 Porte-embout universel, 1/4" , x 72 mmPorte-embout universel pour les embouts à tête hexagonale ¼" , selon DIN ISO 1173-C 6.3. Manchon en acier inoxydable pour une protection spéciale contre la corrosion. L'anneau de retenue assure un ajustement optimal de l'outil dans le support. L'aimant permanent puissant maintient les embouts en toute sécurité. 5,5 mm, convient aux tournevis électriques avec prise selon DIN ISO 1173-B 5.5.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81284.053.425
EAN 4013288017659
UBB 425232112846
UNSPSC 27112809
N° Article du fabricant 05053425001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.