text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA PORTE EMBOUT 81- 810/1 051005


810/1 Tournevis à baïonnette avec anneau de retenue, 1/4" , x 120 mmPorte-embouts avec manche Kraftform Plus pour un travail agréable et ergonomique qui prévient les ampoules et les callosités. Les zones de préhension dures permettent des vitesses de travail élevées, tandis que les zones souples assurent un transfert de couple élevé. L'anneau de retenue intégré assure un maintien optimal de l'outil dans le porte-embout. Convient aux embouts à tête hexagonale ¼" , selon DIN ISO 1173-C 6.3 et à la série de raccords Wera 1.

Numéro d'article 81445.051.005
Flexible Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Magnétique Non
Poignée en T Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Emballé par 1

Spécifications

Flexible Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Magnétique Non
Poignée en T Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Marque Wera
Poids par pièce (g) 125
Code Douanier 8466103800
Model 810/1
Type Bit Screwdriver

La description

810/1 Tournevis à baïonnette avec anneau de retenue, 1/4" , x 120 mmPorte-embouts avec manche Kraftform Plus pour un travail agréable et ergonomique qui prévient les ampoules et les callosités. Les zones de préhension dures permettent des vitesses de travail élevées, tandis que les zones souples assurent un transfert de couple élevé. L'anneau de retenue intégré assure un maintien optimal de l'outil dans le porte-embout. Convient aux embouts à tête hexagonale ¼" , selon DIN ISO 1173-C 6.3 et à la série de raccords Wera 1.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81445.051.005
EAN 4013288012258
UBB 203232004424
UNSPSC 27112809
N° Article du fabricant 05051005001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.