text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Wera 887/4 RR SB Porte-embout universel Rapidaptor avec anneau magnétique 1/4 » Hex 57mm


887/4 RR SB Rapidaptor Universal Bit Holder with ring magnet, 1/4" , x 57 mmRapidaptor universal holder for bits with 1/4" , external hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3 (ISO 1173). Le manchon magnétique flottant à rotation rapide maintient fermement même les vis longues et lourdes. Le Rapidaptor permet de monter les embouts sans utiliser

Numéro d'article 8L344034
Longueur 57
Magnétique Oui
Tête à changement rapide Oui
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Emballé par 3
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur 57
Magnétique Oui
Tête à changement rapide Oui
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Taille de l'entraînement (machine) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (machine) (mm) 6.3
Support de clés à douille Non
Marque Wera
Model 887/4 RR SB

La description

887/4 RR SB Rapidaptor Universal Bit Holder with ring magnet, 1/4" , x 57 mmRapidaptor universal holder for bits with 1/4" , external hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3 (ISO 1173). Le manchon magnétique flottant à rotation rapide maintient fermement même les vis longues et lourdes. Le Rapidaptor permet de monter les embouts sans utiliser la douille. L'embout est retiré en le poussant simplement vers l'avant - pour des changements d'embouts rapides comme l'éclair, même d'une seule main. 1/4" , hexagonal, adapté aux visseuses avec montage selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8L344034
EAN 4013288105790
UBB 500643508251
UNSPSC 27112809
N° Article du fabricant 05073511001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.