text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA PTE EMB SERR RAP /41 1/4X75 53520


894/4/1 Porte-embouts universel, 1/4" , x 75 mmPorte-embouts universel pour les embouts à tête hexagonale ¼" , selon DIN ISO 1173-C 6.3. Mandrin à serrage rapide pour un changement d'embout rapide. ¼" , hexagonal, convient aux tournevis électriques avec prise en charge selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Article number 81285.053.520
Longueur (mm) 75
Magnétique Non
Tête à changement rapide Oui
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Packed per 1

Specifications

Longueur (mm) 75
Magnétique Non
Tête à changement rapide Oui
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Taille de l'entraînement (machine) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (machine) (mm) 6.3
Support de clés à douille Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 28
Code Douanier 8466103800
Model 894 /41
Type Bit Holder

Description

894/4/1 Porte-embouts universel, 1/4" , x 75 mmPorte-embouts universel pour les embouts à tête hexagonale ¼" , selon DIN ISO 1173-C 6.3. Mandrin à serrage rapide pour un changement d'embout rapide. ¼" , hexagonal, convient aux tournevis électriques avec prise en charge selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Article numbers

Article number 81285.053.520
EAN 4013288017505
UBB 425232917087
UNSPSC 27112809
Manufacturer article nr  05053520001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.