Wera Bithalter 899/3/1 899 /31 1/4 x 7281284.053.425
WERA DOPAANSLT 899/893 1/4899/4/181284.053.455
Wera Bithalter 895/4/1 53870 895/4/181286.053.870
WERA BIT HLDR 1/4 81 812/105120581445.051.205
Wera Bithalter 893/4/1 K SB SiS 893/4/1 07340181617.073.401
Wera 899/4/1 SB Universal-Bithalter 1/4“ Sechskant 50mm0E131589
Wera 887/4 RR SB Rapidaptor Universal-Bithalter mit Ringmagnet 1/4“ Sechskant 57mm8L344034
Wera 816 RA Ratschenschraubendreher 1/4“ Sechskantantrieb 142mm3I762366
Wera 817 R Bit-Schraubendreher 1/4“ Schnellwechsel Ergonomic Grip 133mm5M278312
Wera 816 R Bit-Schraubendreher 1/4“ Schnellwechsel Ergonomischer Griff 119mm6G842423
Wera 899/4/1 S Universal-Bithalter mit starkem Haltering 1/4“ Sechskant 50mm0Q025654
WERA 899/4/1 1/4X1003T309558
Wera 899/4/1 S Universal-Bithalter mit starkem Haltering 1/4“ Hex 75mm6M434249
WERA 899/4/1 S 1/4X3001Z731434
Wera Bithalter 870/4 /4 3/8X100 5022081280.050.220
Wera Bithalter 893/4/1 K 1/4 893/4/1K81284.134.480
Wera Bithalter 894/4/1 /41 1/4X75 5352081285.053.520
Wera 879/4 Innengewinde-Einsetzwerkzeug M10 Gewinde 50mm4Z489171
Wera Bit 810/1 Vario 810/1 05100581445.051.005
Wera Bithalter 870/4 /4 3/8X50 05021581280.050.215