text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 899/4/1 S 1/4X300


899/4/1 S Universal-Bithalter mit starkem Haltering, 1/4", x 300 mmUniversalhalter für die Aufnahme von Bits mit Sechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6.3. Rostfreie Hülse für besonderen Korrosionsschutz. Der besonders starke Haltering sorgt für eine optimale Fixierung des Werkzeugs im Halter. Der besonders starke Dauermagnet sorgt dafür, dass die Bits a

Artikelnummer 1Z731434
Länge (mm) 300
Magnetisch Ja
Schnellwechselkopf Nein
Größe Bit-Einsatz 1/4 Zoll
Größe Bit-Einsatz (mm) 6.3
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge (mm) 300
Magnetisch Ja
Schnellwechselkopf Nein
Größe Bit-Einsatz 1/4 Zoll
Größe Bit-Einsatz (mm) 6.3
Größe Maschineneinsatz 1/4 Zoll
Größe Maschineneinsatz (mm) 6.3
Steckdosenhalter Nein
Marke Wera
Model 899/4/1 S
Type Bit Holder

Beschreibung

899/4/1 S Universal-Bithalter mit starkem Haltering, 1/4", x 300 mmUniversalhalter für die Aufnahme von Bits mit Sechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6.3. Rostfreie Hülse für besonderen Korrosionsschutz. Der besonders starke Haltering sorgt für eine optimale Fixierung des Werkzeugs im Halter. Der besonders starke Dauermagnet sorgt dafür, dass die Bits absolut sicher gehalten werden. Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 1Z731434
EAN 4013288105325
UBB 500643512865
UNSPSC 27112809
Hersteller Artikel Nr 05160981001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.