text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 899/4/1 S Universal-Bithalter mit starkem Haltering 1/4“ Hex 75mm


899/4/1 S Universal-Bithalter mit starkem Haltering, 1/4", x 75 mmUniversalhalter für die Aufnahme von Bits mit Sechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6.3. Rostfreie Hülse für besonderen Korrosionsschutz. Der besonders starke Haltering sorgt für eine optimale Fixierung des Werkzeugs im Halter. Der besonders starke Dauermagnet sorgt dafür, dass die Bits ab

Artikelnummer 6M434249
Länge (mm) 75
Magnetisch Ja
Schnellwechselkopf Nein
Größe Bit-Einsatz 1/4 Zoll
Größe Bit-Einsatz (mm) 6.3
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge (mm) 75
Magnetisch Ja
Schnellwechselkopf Nein
Größe Bit-Einsatz 1/4 Zoll
Größe Bit-Einsatz (mm) 6.3
Größe Maschineneinsatz 1/4 Zoll
Größe Maschineneinsatz (mm) 6.3
Steckdosenhalter Nein
Marke Wera
Model 899/4/1 S

Beschreibung

899/4/1 S Universal-Bithalter mit starkem Haltering, 1/4", x 75 mmUniversalhalter für die Aufnahme von Bits mit Sechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6.3. Rostfreie Hülse für besonderen Korrosionsschutz. Der besonders starke Haltering sorgt für eine optimale Fixierung des Werkzeugs im Halter. Der besonders starke Dauermagnet sorgt dafür, dass die Bits absolut sicher gehalten werden. Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 6M434249
EAN 4013288105264
UBB 500643512295
UNSPSC 27112809
Hersteller Artikel Nr 05160924001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.