text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 887/4 RR SB Rapidaptor Universal-Bithalter mit Ringmagnet 1/4“ Sechskant 57mm


887/4 RR SB Rapidaptor Universal-Bithalter mit Ringmagnet, 1/4", x 57 mmRapidaptor Universalhalter für Bits mit 1/4", Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6.3 und E 6.3 (ISO 1173). Die schwimmend gelagerte, schnell drehende Magnethülse hält auch lange und schwere Schrauben fest. Der Rapidaptor ermöglicht die Montage der Bits ohne Verwendung der Hül

Artikelnummer 8L344034
Länge (mm) 57
Magnetisch Ja
Schnellwechselkopf Ja
Größe Bit-Einsatz 1/4 Zoll
Größe Bit-Einsatz (mm) 6.3
Verpackt pro 3
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Länge (mm) 57
Magnetisch Ja
Schnellwechselkopf Ja
Größe Bit-Einsatz 1/4 Zoll
Größe Bit-Einsatz (mm) 6.3
Größe Maschineneinsatz 1/4 Zoll
Größe Maschineneinsatz (mm) 6.3
Steckdosenhalter Nein
Marke Wera
Model 887/4 RR SB

Beschreibung

887/4 RR SB Rapidaptor Universal-Bithalter mit Ringmagnet, 1/4", x 57 mmRapidaptor Universalhalter für Bits mit 1/4", Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6.3 und E 6.3 (ISO 1173). Die schwimmend gelagerte, schnell drehende Magnethülse hält auch lange und schwere Schrauben fest. Der Rapidaptor ermöglicht die Montage der Bits ohne Verwendung der Hülse. Die Entnahme des Bits erfolgt durch einfaches Vorschieben - für einen blitzschnellen Bitwechsel, auch mit nur einer Hand. 1/4", Sechskant, geeignet für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 8L344034
EAN 4013288105790
UBB 500643508251
UNSPSC 27112809
Hersteller Artikel Nr 05073511001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.