text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT HLDR 1/4 81 812/1051205


812/1 Bithalter-Schraubendreher mit starkem Dauermagneten, 1/4", x 120 mmHochwertiger Bithalter mit starkem Dauermagneten, der die Bits absolut sicher festhält. Kraftform-Griff für angenehmes, ergonomisches Arbeiten. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Zonen für hohe Drehmomentübertragung. Geeignet für Bits mit Sec

Artikelnummer 81445.051.205
Flexibel Nein
Länge (mm) 232
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Magnetisch Ja
T-Griff Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Flexibel Nein
Länge (mm) 232
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Magnetisch Ja
T-Griff Nein
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Größe Bit-Einsatz 1/4 Zoll
Größe Bit-Einsatz (mm) 6.3
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 126
Model 812/1
Type Bit Screwdriver

Beschreibung

812/1 Bithalter-Schraubendreher mit starkem Dauermagneten, 1/4", x 120 mmHochwertiger Bithalter mit starkem Dauermagneten, der die Bits absolut sicher festhält. Kraftform-Griff für angenehmes, ergonomisches Arbeiten. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Zonen für hohe Drehmomentübertragung. Geeignet für Bits mit Sechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 81445.051.205
EAN 4013288012272
UBB 203232004838
UNSPSC 27112809
Hersteller Artikel Nr 05051205001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.