text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap cilindric bombat şi locaş hexalobular ISO 14583 Oțel Zincat 8.8 M4X10


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap cilindric bombat
Material Oțel
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M4
Lungime 10 mm
Marca Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap cilindric bombat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 1.79
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Codul mărfurilor 7318159589

Dimensiuni

d-D M4
Lungimea filetului (min.) 38
dk (max.) 8
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 3.1
L (mm) 10
P 0.7
Locaş 20

Standarde

ISO 14583

Numerele articolelor

Cod Articol 24422.040.010
EAN 8715492627896
UBB 950353882224
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.