text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

BENN PRÓB NAPIĘCIA MM 1-2 MULTI

Numer artykułu Y0041.000.065
Pamięć wartości mierzonych Tak
Wskazanie Cyfrowy
Wybór zakresu pomiarowego Ręczny/automatyczny
Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej Tak
Test ciągłości Tak
Pomiar pojemności Tak
Pomiar częstotliwości Tak

Specyfikacje

Pamięć wartości mierzonych Tak
Wskazanie Cyfrowy
Wybór zakresu pomiarowego Ręczny/automatyczny
Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej Tak
Test ciągłości Tak
Pomiar pojemności Tak
Pomiar częstotliwości Tak
Podtrzymanie danych Tak
Test rezystancji/test diody Tak
Najniższa rozdzielczość, napięcie DC 0.1 mV
Najniższa rozdzielczość, napięcie AC 0.1 mV
Najniższa rozdzielczość, rezystancja 0.1 Ohm
Maks. zakres pomiaru napięcia, AC (V) 750
Maks. zakres pomiaru napięcia, DC (V) 1000
Maks. zakres pomiaru prądu, AC (A) 10
Maks. zakres pomiaru prądu, DC (A) 10
Maks. zakres pomiaru rezystancji (MOhm) 20
Kategoria obwodu pomiarowego CAT III
Znamionowe napięcie testowe 1000 V Tak
Maks. zakres pomiaru pojemności (µF) 2000
Najniższa rozdzielczość, pojemność Inny
Maks. zakres pomiaru częstotliwości (kHz) 20000
Najniższa rozdzielczość, częstotliwość 1 Hz
Kategoria obwodu pomiarowego maks. napięcia (V) 600
Marka Benning

Numery artykułów

Numer artykułu Y0041.000.065
EAN 4014650440822
UBB 500625638415
UNSPSC 41113661
Artykuł producenta nr 044082
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.