text.skipToContent text.skipToNavigation

Uwaga! Od 14 lipca br. następuje aktualizacja kosztów dostawy. Szczegóły w Wiadomościach.

Header Kitting

Indywidualne zestawy w jednym zamówieniu

Kompletowanie produktów jest wygodnym rozwiązaniem do zastosowania. Fabory przygotowuje pakiet dostosowany do indywidualnych potrzeb, który jest pakowany i dostarczany jako całość. Następnie zamówienie może zostać wysłane bezpośrednio.

Cztery miliony zestawów

Większość firm używa zestawów do różnych rodzajów przedmiotów, ponieważ oferują różne typy produktów. Jedna paczka może składać się z aż sześćdziesięciu różnych pozycji. Grupujemy oddzielne, ale powiązane ze sobą elementy, dostarczane jako jedna jednostka montażowa. Dzięki temu zapewnisz sobie spokój w Twojej firmie. Rocznie dostarczamy ponad cztery miliony zestawów.


„Dzięki automatycznej maszynie do kompletowania otrzymasz produkty szybciej, a jakość będzie jeszcze lepsza”.

Countdown specific orders

Specyfikacje

Pakuj i dostarczaj produkty jako jedną całość
Ensure quality

Zapewnienie jakości

Odpowiednie numery są pakowane automatycznie
Personalize

Spersonalizowane

Zestawy dostarczane w jednym opakowaniu, wraz z logo i etykietą

Całkowity Koszt Posiadania (TCO)

Z automatycznej linii do kompletowania dwa lub więcej różnych elementów trafiają do jednego opakowania. Automatyzując ten proces, zmniejszamy całkowity koszt posiadania (TCO), ponieważ nie ponosimy już kosztów związanych z kontrolą. Własna maszyna do kompletowania pozwala nam również zagwarantować jeszcze lepszą jakość. Zamiast używać etykiet, drukujemy bezpośrednio na opakowaniu, dzięki czemu zapewniamy Tobie i Twoim klientom prawidłowe informacje.

Personalizowane

Przemysłowa linia do kompletowania zestawów pomaga zoptymalizować i usprawnić proces pakowania. Firma sprzedająca elementy złączne od Fabory pod własnym logo i etykietą może zlecić dostawę zestawu w całości z maszyny pakującej.

Unikaj marnotrawstwa

Czy chcesz używać gotowych zestawów do rozległych i skomplikowanych prac konserwacyjnych i potrzebujesz utrzymywać stany magazynowe? Zamówienia te są realizowane przy użyciu naszych szaf wahadłowych Kardex wyposażonych w system pick-to-light. Dzięki temu zawsze zostanie odebrany właściwy produkt. Technik otrzymuje dokładnie te elementy, których potrzebuje do wykonania pracy. Zapobiega to powstawaniu odpadów: oddzielne, ale powiązane ze sobą elementy są grupowane, pakowane i dostarczane jako jedna jednostka montażowa, niezależnie od rozmiaru.

Kitting example 1
Kitting machine

Zarządzanie numerami pozycji

Jako specjalista Mistrzowie w Elementach Złącznych dostarczamy również artykuły w sposób specjalistyczny. Wszystkie pozycje magazynowe dostępne w zmontowanych zestawach można również łatwo zamówić ponownie, podając jeden numer pozycji. Ogranicza to zarządzanie numerami pozycji.

W zależności od Twojej działalności i procesów zamawiania, budujemy zestawy do produkcji, podczas montażu, a nawet do zastosowań na rynku wtórnym. Pomyśl o mechaniku, który instaluje stacje ładowania samochodów elektrycznych: ma on odpowiednie elementy w odpowiednich ilościach do każdej instalacji.

Tworzenie gotowych zestawów to tylko jedno z rozwiązań Fabory Logic, które odciąża klientów. Odkryj więcej naszych innowacyjnych rozwiązań

Nasza mocna strona

Dzięki doradztwu, obliczeniom i testom dochodzimy do właściwego projektu i zastosowania konkretnych elementów złącznych. Asortyment 120 000 elementów złącznych w każdej pożądanej wersji, rozmiarze i rodzaju materiału wymaga sprawnego zarządzania zapasami, na którym można polegać. Pomogą Ci w tym inteligentne rozwiązania logistyczne. Fabory Jakość & Inżynieria doradza klientom w zakresie najbezpieczniejszego połączenia. W ten sposób tworzymy spokój ducha. Pracownicy Twojej firmy mogą nadal koncentrować się na podstawowych zadaniach.

Asortyment

Fabory to właściwy wybór dla wszystkich Twoich potrzeb w zakresie elementów złącznych. Nasze portfolio, to szeroki asortyment standardowych elementów złącznych i indywidualnych, specyficznych dla klienta rozwiązań, uzupełniony o części typu C.

Fabory Logic

Fabory zapewnia dostępność elementów złącznych i części typu C. Innowacyjne rozwiązania zapewniają wgląd w zużycie materiałów, redukując całkowity koszt posiadania (TCO). Fabory Logic, to rozwiązania RFID, Optical-Eye, wagowe oraz wsparcie Merchandisera.

Jakość, inżynieria oraz badania i rozwój

Fabory bazuje na jakości i niezawodności. Dopracowane zarządzanie jakością i wyspecjalizowane systemy kontroli są podstawą naszej działalności. Nasi inżynierowie pomogą Ci we właściwym wyborze elementów złącznych dla konkretnego zastosowania.

Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.