O
Lubrinox
Zapobiega spawaniu na zimno
Doskonała powłoka smaru Lubrinox zapobiega zacieraniu. Koniec z niezręcznymi i niebezpiecznymi sytuacjami powodowanymi przez śruby i nakrętki, które nie luzują się ani nie pękają.
Czysto i sucho
Instalacja z Lubrinoxem jest czysta i sucha. Powłoka zapewnia higienę dłoni i narzędzi. Nie plami i nie przyciąga brudu.
Oszczędność czasu i pieniędzy
Lubrinox pomaga zaoszczędzić znaczną ilość czasu montażu, ponieważ luźne smary nie są już potrzebne. Demontaż jest równie płynny.
Dopasowany środek blokujący
Lubrinox doskonale sprawdza się w połączeniu z uszczelniaczem gwintów. Lubrinox jest jedynym asortymentem elementów złącznych ze stali nierdzewnej z powłoką smarującą, który może być używany z blokadą, jak i bez.
Zatwierdzony przez FDA
Lubrinox jest zatwierdzony przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków FDA (FDA 21 CFR 75.300 i EC 1935/2004). Jest to zatem doskonały wybór dla producentów maszyn w przemyśle spożywczym.
Produkty na stanie
Elementy złączne Lubrinox można łatwo i szybko zamówić za pośrednictwem Fabory.com. Różne warianty są dostępne z magazynu, dzięki czemu Twoje procesy produkcyjne nigdy nie stoją w miejscu.
Nowe standardy w każdej branzy

Lubrinox to najlepsza alternatywa dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej. Niezależnie od gałęzi przemysłu (spożywczego, inżynierii mechanicznej czy petrochemii), z Lubrinox oszczędzasz czas, pieniądze, energię i materiały.
Mistrzowie w dziedzinie elementów złącznych

Lubrinox są produktami innowacyjnymi w firmie Fabory i dlatego są zawsze dostarczane z obsługą na najwyższym poziomie. Dzięki doradztwu technicznemu i wsparciu logistycznemu dbamy o to, aby Państwa procesy przebiegały zawsze płynnie.
Idealne połączenie

Standardowe produkty Lubrinox to zarówno śruby, jak i nakrętki. Stawiasz na maksymalne bezpieczeństwo? W takim razie połącz śrubę Lubrinox z nakrętką Lubrinox. Nakrętki Lubrinox można również zamówić bezpośrednio z Fabory.com.
“
"Przy projektowaniu naszych maszyn zwracamy uwagę na to, gdzie możemy jeszcze bardziej usprawnić procesy dla klientów. Terminowe dostawy wysokiej jakości elementów złącznych bardzo w tym pomagają. Dla nas, najważniejszymi powodami stosowania Lubrinoxu są oszczędność czasu i wzrost wydajności. Dzięki Lubrinoxowi nie musimy kupować środków smarnych i stosować ich ręcznie"
."

Juriaan van der Sluijs
Starszy kupiec taktyczny w Viscon
Starszy kupiec taktyczny w Viscon
Lubrinox
Nasze Bestesellery
W listopadzie 2023 poprawiliśmy nawigację w sklepie internetowym i MyFabory. Aby mieć pewność, że wszystko jest jasne, pokazujemy również prawidłowy adres do faktury