text.skipToContent text.skipToNavigation

Uwaga! Od 14 lipca br. następuje aktualizacja kosztów dostawy. Szczegóły w Wiadomościach.

Masters_fasteners.jpg

Elementy złączne, normalia i produkty do konserwacji, napraw i przeglądów (MRO) 


Firma Fabory znana jest z szerokiej oferty elementów złącznych i produktów powiązanych. Ten bezkonkurencyjny asortyment standardowych elementów złącznych oraz produktów specyficznych dla danego rynku jest dostępny praktycznie od ręki, prosto z magazynu. Oferta obejmuje również normalia dla rynku OEM oraz produkty MRO. Dzięki temu jesteśmy zawsze w stanie zapewnić odpowiednie rozwiązanie.

fabory_masters_fasteners--12.png

Elementy złączne


Nasz asortyment obejmuje ponad 120 000 elementów złącznych, dzięki czemu możemy zaoferować portfel marek w różnych przedziałach cenowych i jakościowych. Oferta Fabory obejmuje własną markę, a także marki najwyższej klasy. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić każdemu z naszych klientowi właściwe rozwiązanie. Uważnie śledzimy trendy i ulepszenia, przez co nasza oferta jest bardzo dynamiczna. Również nieustannie monitorujemy rynek, upewniając się, czy spełniamy wszystkie wymagania naszych klientów.

Fabory dostarcza elementy złączne w praktycznie wszystkich możliwych modelach i rozmiarach. Dotyczy to także różnorodności materiałów, od stali i stali nierdzewnej poprzez różne stale stopowe, po materiały nie zawierające żelaza, takie jak poliamid, aluminium, tytan, mosiądz i miedź. Oferujemy nie tylko szeroki wybór rodzajów gwintów, w tym gwinty metryczne, metryczne drobnozwojne i trapezowe, ale także gwinty niemetryczne, np. UNC, UNF, gwinty do blachy, gwinty do drewna oraz gwinty przeznaczone do montażu w tworzywach sztucznych.


Jeśli szukają Państwo konkretnego rozwiązania w zakresie mocowania, Fabory zapewnia również swoje wsparcie w zakresie specjalnych lub niestandardowych elementów złącznych. Jesteśmy w stanie opracować optymalne rozwiązania w zakresie elementów złącznych w porozumieniu z naszym zespołem badawczo-rozwojowym lub stosując zasady „Gemba Walk” w środowisku produkcyjnym. W zależności od wymagań systemu jakości Klienta, przy wprowadzaniu specjalnych rozwiązań możemy zapewnić dokumentację jakościową, np. raporty z kontroli pierwszego detalu (FAI) czy zatwierdzenie części do produkcji seryjnej (PPAP). Fabory może także przechować dla Państwa ich zapasy, zapewniając niezawodność dostaw.  


Bez względu na to, jakiego rozwiązania do mocowania szukasz, Fabory jest miejscem, które warto odwiedzić. Posiadamy własne marki oraz wiodące marki najwyższej klasy, takie jak Fischer, Nord Lock, Spit, Lindapter, Stanley, POP, ABA, Peiner i Kipp. Nasze porady są skoncentrowane na potrzebach Klienta, a naszymi głównymi celami są zapewnienie maksymalnej wartości dodanej dla Klienta oraz zaprojektowanie konkretnych elementów złącznych.

 

Normalia


Dostarczamy szeroką gamę normaliów na rynek OEM. Chociaż normalia stanowią istotną częścią produktu końcowego i znaczną częścią zapasów, są to zazwyczaj produkty o niskiej wartości. Fabory stale rozszerza swoją ofertę normaliów w oparciu o wymagania klientów. Dbamy o to, aby mieli do dyspozycji odpowiednie produkty i pomagamy w zakupie i efektywnym zarządzaniu normaliami. Pozwala to na stałe uzupełnianie zapasów i gwarantuje minimalne (pośrednie) koszty.

 
 

Produkty MRO


Fabory dostarcza również produkty MRO wiodących marek, takie jak narzędzia ręczne, elektronarzędzia, narzędzia do cięcia i wiercenia, kleje, smary, materiały ścierne i środki ochronny indywidualnej (ŚOI), które wspierają procesy konserwacji, napraw i przeglądów. Ponieważ zakup produktów MRO może być skomplikowane ze względu na ich charakter i wielkość opakowania, staramy się wspierać naszych klientów oferując szeroki asortyment produktów. W ten sposób mogą oni ograniczyć liczbę dostawców, a my możemy wspierać ich w zakresie uproszczenia i cyfryzacji procesu zamawiania.

Grijs
Grijs

 

Jakość oraz prace projektowe i badawczo - rozwojowe 


Fabory symbolizuje jakość i niezawodność. Zasady te stanowią punkt wyjścia przy tworzeniu naszego asortymentu. Nie trzeba dodawać, że nasze produkty spełniają krajowe i międzynarodowe normy oraz standardy prawne. Działy zaopatrzenia, jakości, projektowania oraz badań i rozwoju gwarantują jakość naszych elementów złącznych. Zanim przejdą kontrolę jakości przed wysyłką w naszym własnym laboratorium akredytowanym przez A2LA, są najpierw sprawdzane w miejscu produkcji.

Unikalna oferta dla każdego segmentu rynku


Wszędzie tam, gdzie jakość rozwiązań mocujących ma kluczowe znaczenie dla firmy, istnieją również specyficzne wymagania dla branży, w której działasz. Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w różnych segmentach rynku, oferujemy unikalny asortyment dla każdej branży.

•    Motoryzacja, produkcja karoserii i przyczep
•    Wykonawcy i instalatorzy
•    Przemysł obronny i morski, lotnictwo i kosmonautyka
•    Sprzęt elektryczny
•    Energetyka (wiatrowa)
•    Produkcja mebli i artykułów dekoracyjnych do wnętrz
•    Inżynieria mechaniczna
•    Petrochemia
•    Przemysł przetwórczy
•    Przemysł półprzewodnikowy i medyczny
•    Budowa statków i jachtów
•    Produkcja stali i górnictwo
•    Konstrukcje stalowe
 
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.