text.skipToContent text.skipToNavigation

Uwaga! Od 14 lipca br. następuje aktualizacja kosztów dostawy. Szczegóły w Wiadomościach.

Petrochemical.jpg

Fabory Przemysł Petrochemiczny

Twój partner w branży petrochemicznej

Przemysł petrochemiczny charakteryzuje się projektowym podejściem do produkcji i utrzymania ruchu. Bazując na wieloletnim doświadczeniu wspieramy naszych klientów w zapotrzebowaniu na konkretną wiedzę, procesy i materiały. Przykładowe projekty wspierane przez Fabory Petrochemical to konserwacja rurociągów, zbiorników ciśnieniowych, turbin i wymienników.

Niezawodność i elastyczność

Informacje zwrotne od naszych klientów pokazują, że Fabory Petrochemical osiąga bardzo dobre wyniki w ważnych kwestiach, takich jak niezawodność, elastyczność i bezpieczeństwo. Jest to niezbędne, aby sprostać napiętym harmonogramom w tej branży. Kompletny pakiet, jaki oferujemy naszemu Klientowi, oznacza w praktyce całkowite odciążenie.F

Specjalizacja

Oddany zespół specjalistów Fabory Petrochemical wspiera Cię wiedzą na temat zastosowań, procesów i produktów. Dostarczając rozwiązania „szyte na miarę”, zawsze możemy spełnić specyficzne potrzeby i życzenia naszych klientów.
:Dlaczego Fabory Petrochemical? Klienci jako najważniejsze powody wyboru Fabory wskazują następującą wartość dodaną:

  • Szybka i elastyczna dostawa śrub dwustronnych spełniających Twoje wymagania.
  • Materiały dostępne z magazynu z certyfikatami ASTM, ASME, ISO i DIN.
  • Certyfikowane przez Lloyd możliwości piłowania i tłoczenia w celu bezpośredniego cięcia, fazowania i beznaprężeniowego ponownego stemplowania śrub dwustronnych.
  • Nasze śruby dwustronne są w pełni identyfikowalne dzięki systemowi zarządzania jakością ISO 9001 i kontroli jakości w naszym własnym laboratorium akredytowanym przez A2LA.
  • Usługi takie jak zarządzanie zapasami magazynowymi przez dostawcę na miejscu i integracje cyfrowe, które zwiększają wygodę składania zamówień.

Jeżeli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami! Zadzwoń pod numer (61) 665 90 01 albo napisz do nas na  dok.pozan@fabory.com.

Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.