text.skipToContent text.skipToNavigation

Uwaga! Od 14 lipca br. następuje aktualizacja kosztów dostawy. Szczegóły w Wiadomościach.

Supply Chain Logistics

Rozwiązania logistyczne

W dzisiejszych realiach nie ma miejsca na marnotrawstwo jeśli chodzi o gospodarkę magazynową. Przy zbyt dużej ilości zapasów ryzykujesz obniżenie rentowności. Zbyt mały zapas może z kolei prowadzić do opóźnień w produkcji. Dzięki odpowiednim rozwiązaniom i usługom dodatkowym, Fabory pomaga zoptymalizować zarządzanie zapasami i obniżyć całkowity koszt posiadania (TCO).

Fabory oferuje innowacyjne rozwiązania do zarządzania zarówno produktami MRO jak i zapasami produkcyjnymi. Rozwiązania te zapewniają większą elastyczność i większą kontrolę nad kosztami. Jednocześnie przynoszą wygodę i bezpieczeństwo potrzebne do płynnego działania procesów produkcyjnych.

Rozwiązania indywidualne

Metody efektywnego zarządzania zapasami mogą się znacznie różnić w zależności od wielkości i profilu Twojej działalności oraz od wymagań i wyzwań związanych z zapasami. Nie ma jednego standardowego rozwiązania do zarządzania zapasami. Dlatego Fabory oferuje szereg opcji, które wraz z naszymi specjalistami możesz dostosować do swojej organizacji.

Po wdrożeniu wybranego rozwiązania będziemy nadal Cię wspierać i współpracować, aby upewnić się, że wszystko działa bezproblemowo, a Ty w pełni korzystasz z naszych rozwiązań. Całe oprogramowanie, sprzęt i wsparcie są dostarczane przez Fabory, co pozwala Tobie skupić się na podstawowej działalności.

Wiodące firmy, które wybrały tę ścieżkę innowacyjnego zarządzania zapasami, zgłaszają liczne wymierne korzyści, w tym:

Voorrad.png

Zarządzanie zapasami

Wymierne oszczędności kosztów magazynowych, dzięki różnym poziomom integracji i odpowiednio dostosowanym rozwiązaniom Kanban. Twoje produkty są dostępne bez straty czasu na linii produkcyjnej
Productiviteit.png

Wydajność

Zwiększona produktywność pracowników dzięki naszym rozwiązaniom Fabory LOGIC. Umieszczając nasze rozwiązanie blisko miejsca produkcji, Twoi pracownicy mogą zaoszczędzić dużo czasu podczas kompletacji i wyszukiwania produktów.
Efficientie.png

Oszczędność kosztów — integracja cyfrowa

W przypadku wszystkich rozwiązań Fabory LOGIC dostępne są dodatkowe cyfrowe rozwiązania integracyjne. Integracja z systemem Fabory pozwala obniżyć koszty rozliczeń i robocizny poprzez skrócenie czasu przetwarzania zamówień, wyeliminowanie kosztów przesyłek ekspresowych i zapobieganie interwencyjnym dostawom w celu uzupełnienia szybko rotujących materiałów.

Optymalny łańcuch dostaw, minimalny

Fabory oferuje Państwu nie tylko bogatą gamę produktów gotowych, ale także wsparcie w zakresie rozwoju i produkcji produktów, integracji rozwiązań logistycznych oraz digitalizacji procesów zakupowych. W ten sposób wspólnie pracujemy nad optymalizacją łańcucha dostaw i minimalizacją TCO. Specjaliści Fabory chętnie podzielą się z Tobą swoją wiedzą i doświadczeniem.

Całkowity koszt posiadania

W wielu przypadkach do 80% całkowitego kosztu produktu nie wynika z kosztu samego produktu, ale z towarzyszących mu procesów, takich jak zakupy, obsługa zapasów, wewnętrzne procesy logistyczne i prace administracyjne. Jednak zbyt mały lub zbyt duży zapas oznacza również znaczne koszty dla firm. Środki finansowe, które można było zainwestować bardziej efektywnie. Nasze rozwiązania Fabory LOGIC to przykład narzędzi, które oferujemy, aby pomóc Ci tam, gdzie Twoja firma generuje zysk. Umożliwia to kontrolę zapasów i obniżenie kosztów operacyjnych.

Oprócz wspomnianych wcześniej rozwiązań logistycznych, takich jak RFID, system wagowy i optyczny w połączeniu z działaniami merchandisera Fabory, oferuje różnorodne rozwiązania dystrybucyjne w celu dalszej optymalizacji procesu produkcyjnego.

Skontaktuj się z nami

Fabory Logic

Fabory LOGIC nie tylko pomoże Ci zagwarantować dostępność elementów złącznych i części typu C, ale także zapewni pełen wgląd w ich zużycie dzięki innowacyjnym pulpitom nawigacyjnym. Ponieważ wymagania każdego klienta zazwyczaj są inne, Fabory oferuje różnorodne rozwiązania LOGIC, które są specjalnie dostosowywane do potrzeb użytkownika. Najważniejszym celem jest, aby proces produkcyjny przebiegał tak płynnie, jak to możliwe i aby dodać jak najwięcej wartości dla Ciebie jako klienta. Poniżej przedstawiamy przegląd różnych innowacyjnych rozwiązań Fabory LOGIC, które można również łączyć z usługą „Merchandiser Fabory”:

  • Szafy i regały jedno- i dwubinowe
  • RFID, czujniki optyczne i system wagowy
  • Aplikacja MyFabory

Merchandiser Fabory

Pozwól nam usprawnić i uprościć proces zakupowy. Dzięki usłudze Merchandiser Fabory zarządzanie zapasami jest tak łatwe, jak to tylko możliwe przy pełnej kontroli i minimalnym wysiłku z Twojej strony.

Zalety merchandisingu

  • Szybko i łatwo zamawiaj pozycje magazynowe: Fabory inwentaryzuje, składa zamówienie, a następnie przechowuje dostarczone pozycje we właściwym miejscu w Twojej lokalizacji.
  • Usprawnij proces zakupów: po zeskanowaniu artykułów przez pracownika Fabory na miejscu, zgodnie z uzgodnionym poziomem zapasów otrzymasz potwierdzenie zamówienia. Zawsze masz wgląd w historię swoich zamówień poprzez MyFabory. Dzięki temu możesz podejmować szybkie i przemyślane decyzje dotyczące stanów magazynowych. Zmniejszamy obciążenie pracą przy zachowaniu pełnej kontroli.
  • Oszczędzaj czas: skróć czas, jaki Twoi pracownicy poświęcają na zarządzanie zapasami, aby mogli bardziej skoncentrować się na swoich podstawowych zadaniach. Twoje zapasy zarządzane są niemalże automatycznie

Jakie konkretne oszczędności daje merchandising Fabory?

  • Delegowany merchandiser z Fabory monitoruje stany magazynowe i umieszcza dostarczone produkty na odpowiednich miejscach.
  • Dzięki regularnemu skanowaniu przez merchandisera Fabory możesz być pewny, że masz do dyspozycji właściwy towar w odpowiedniej ilości.
  • Zmniejszenie liczby dokumentów.

W zależności od wielkości Twojej firmy i procesu składania zamówień w Twojej organizacji, określamy jakie czynności związane z zapasami i zamówieniami możesz wykonać w Fabory. Fabory może zająć się bieżącymi zamówieniami, rozliczeniem zamówień lub jednym i drugim. Wspólnie ustalimy, co najlepiej sprawdzi się w Twojej firmie i pozwoli Ci zaoszczędzić najwięcej czasu i wysiłku.

Merchandising Fabory można łączyć ze wszystkimi najnowocześniejszymi rozwiązaniami Fabory LOGIC, które w sposób ciągły monitorują i sygnalizują aktualny poziom zapasów za pomocą czujników elektronicznych. W porozumieniu z użytkownikami, uwzględniając Twoje indywidualne potrzeby Twojej organizacji znajdziemy najbardziej optymalne rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami

 

System Optical Bin

Zwiększ produktywność dzięki dobrze zorganizowanemu zarządzaniu zapasami. Usuwając pusty pojemnik z naszego regału z czujnikami optycznymi, automatycznie tworzone jest zamówienie w celu uzupełnienia zapasów. W razie potrzeby Merchandiser Fabory może też uzupełnić pojemnik na miejscu. Oszczędza to czas, wysiłek i zapobiega błędom.

Dzięki platformie MyFabory masz dostęp w czasie rzeczywistym do zamówień, statusu zamówienia, historii zamówień i raportowania zużycia.

Wsparcie ze strony Fabory

Fabory eliminuje niedogodności związane z wdrożeniem usługi Optical Bin dzięki szkoleniu personelu w zakresie jej obsługi. Zapewniamy indywidualny link do MyFabory ze szczegółowymi raportami dotyczącymi historii zamówień i zużycia zapasów. Stan Twoich aktualnych stanów magazynowych jest wskazywany odpowiednimi, kolorowymi oznaczeniami. Informacje te pomagają zoptymalizować poziomy zapasów i wyeliminować niepotrzebne koszty w organizacji.

Skontaktuj się z nami
 

Półka RFID (Smart Shelf)

Aby zarządzać zapasami i pomóc Ci obniżyć koszty, zwiększyć produktywność i poprawić wydajność magazynu w korzystny dla Ciebie sposób proponujemy rozwiązanie RFID Smart Shelf. Umieść pusty pojemnik na półce RFID, a zautomatyzowany system wywoła ponowne zamówienie i dostawę. Jeśli chcesz, nasz Merchandiser może też uzupełnić pojemnik na miejscu. Oszczędza to czas, wysiłek i zapobiega błędom.

MyFabory daje Ci całodobowy wgląd w zużycie oraz dostęp do statusu i historii zamówień online.

Przeczytaj więcej o inteligentnej półce RFID

System wagowy

System wagowy Fabory jest wyposażony w najnowocześniejszą technologię, która zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w stan magazynowy pojemników. System wagowy idealnie nadaje się do miejsc produkcji, w których występują nieregularne zmiany w zużyciu i wymaganiach oraz potencjalnie grozi zatrzymanie linii produkcyjnej, jeśli poziomy zapasów są niedokładne. W przeszłości rosnące zużycie elementów złącznych i części typu C było trudne do przewidzenia ze względu na brak odpowiednich informacji na liście części. Teraz system wagowy wyposażony jest w technologię, która może to wykryć i zająć się rozwiązaniem.

 Podobnie jak w przypadku innych rozwiązań Fabory LOGIC istnieje możliwość połączenia ich z usługami Merchandisera Fabory, co oszczędza czas, ogranicza wysiłek i zapobiega błędom.

Dzięki MyFabory masz całodobową wiedzę na temat konsumpcji oraz dostęp do statusu i historii zamówień online.

Przeczytaj więcej o systemie wagowym


Aplikacja MyFabory

Oprócz zautomatyzowanych rozwiązań RFID, optycznych i wagowych, Fabory oferuje również samoobsługową aplikacje MyFabory: łatwą, wydajną i nowoczesną. Daje Ci ona pełną kontrolę nad własnym zarządzaniem zapasami, jednocześnie zapewniając wygodę rozwiązania cyfrowego. Aplikacja MyFabory umożliwia zeskanowanie kodu kreskowego za pomocą smartfona lub tabletu, a następnie zamówienie potrzebnych produktów. Daje to możliwość szybkiego i łatwego składania zamówień.

Zalety aplikacji MyFabory

  • Oszczędzaj czas, łatwo i szybko generując zamówienia za pomocą smartfona lub tabletu.
  • Brak internetu? Bez obaw. Aplikacja działa nawet wtedy, gdy jesteś offline.
  • MyFabory umożliwia składanie zamówień online 24/7 za pośrednictwem aplikacji.

Jak działa MyFabory?

  • Przejdź do AppStore lub Play Store i pobierz aplikację MyFabory.
  • Zaloguj się na swoje konto w sklepie internetowym Fabory.
  • Zeskanuj kod kreskowy produktu i dodaj go do koszyka. Na tym etapie możesz skorygować i dostosować zamawiane ilości.
  • Wyślij zamówienie, a my od razu przystąpimy do jego procesowania.

 


Usługi dodane: VAS

Fabory posiada zintegrowany dział VAS, dzięki któremu dostosowujemy działania do Twoich specyficznych potrzeb, takich jak pakowanie eksportowe, konsolidacja przesyłek, kompletowanie zestawów, przepakowywanie w indywidualne i specyficzne dla klienta opakowania oraz etykietowanie produktów dostosowane do potrzeb klienta. Ponadto elementy złączne mogą być oznakowane kolorami w celu ich identyfikacji. Odbywa się to standardowo w przypadku prętów gwintowanych zgodnie z normą DIN 976-1, przy czym rodzaj materiału jest oznaczony na końcówkach (co najmniej z jednej strony) za pomocą kolorowego kodu. Fabory oferuje również niestandardowe rozwiązania dla swoich klientów. Na przykład elementy złączne mogą być oznaczone kolorami, aby wskazać, że pochodzą z określonej partii lub zostały już przetestowane w naszym akredytowanym laboratorium. Czy masz inne szczególne wymagania? Nie ma problemu, specjaliści będą współpracować z Tobą, aby znaleźć rozwiązanie szyte na miarę.

Kompletowanie zestawów (kitting)

Kitting to spersonalizowane pakowanie kilku różnych elementów w jedno opakowanie jako zestaw. Fabory może stworzyć niestandardowy pakiet, który będzie dostarczany jako całość.

Voorrad.png

Magazyn

Montaż bez wysiłku: Fabory tworzy spersonalizowany pakiet, który jest wysyłany jako pojedyncza jednostka. Zestawy mogą być oznaczone indywidualną etykietą, spełniającą wymagania klienta.
Productiviteit.png

Wydajność

Zapobiegaj marnotrawstwu: oddzielne, ale powiązane elementy są grupowane, pakowane i dostarczane jako jedna jednostka montażowa, niezależnie od rozmiaru.
Efficientie.png

Efektywność

Łatwe ponowne zamawianie pozycji magazynowych: jeden numer pozycji obejmuje wszystkie części potrzebne do złożenia zestawu. Zmniejsza to liczbę pozycji, którymi trzeba zarządzać, oraz liczbę pozycji, które trzeba ponownie zamówić.

Kompletowanie szyte na miarę

Fabory oferuje niestandardowe rozwiązania w zakresie Kittingu. W zależności od potrzeb Twojej firmy i procesu zamawiania, możemy skompletować zestawy do produkcji, montażu, a nawet do zastosowań na rynku wtórnym. Zestawy w dużych seriach również nie stanowią problemu. Opakowanie zestawu jest specyficzne dla klienta i może być wykonane zgodnie z jego potrzebami. Dla przykładu mogą to być plastikowe pudełka, torebki strunowe lub inne, specjalne pojemniki. Specjaliści Fabory pomogą Ci poznać wszystkie korzyści płynące z wartości dodanej kompletacji zestawów dla Twojego przedsiębiorstwa.

Wdrożenie przez Fabory

Fabory pomaga wdrożyć usługę Kitting. Dostarczymy wszystkie elementy w jednej jednostce opakowaniowej, zgodnie z Twoimi wymaganiami i z kolejnością procesów produkcyjnych. Specjaliści Fabory pomogą Ci zoptymalizować stany magazynowe oraz wyeliminować niepotrzebne koszty i straty w Twojej firmie.

Skontaktuj się z nami
 

Kittingoverview.png
pick & put light

Pick and Put to Light

System Pick and Put to Light pozwala pracownikom na hali produkcyjnej dokładnie zobaczyć, z którego pojemnika mogą pobrać żądane artykuły w celu uzupełnienia zapasów. Taki sposób pracy zapobiega błędom i zwiększa wydajność.

System działa na dwa sposoby:

  • Skanujesz kod pustego pojemnika. Przy pojemniku z zapasami zapala się zielone światło, dzięki czemu wiesz dokładnie, z którego pojemnika możesz zabrać produkty.
  • Zwłaszcza w przypadku zamówień obejmujących wiele różnych artykułów w różnych ilościach dostępna jest wersja plus: skanujesz zestawienie materiałów (BOM). Dzięki pojemnikom z zapasami dokładnie widzisz, które artykuły możesz zabrać w jakiej ilości.


Przeczytaj więcej o Pick and Put to Light

Etykietowanie

Zamawiaj artykuły z etykietami zawierającymi informacje, które chcesz zobaczyć. Na przykład przyspieszenie czasu realizacji zamówień poprzez skanowanie kodów kreskowych lub wydrukowanie Twoich numerów artykułów na etykiecie z logo firmy to tylko niektóre ze standardowych opcji. Czy masz inne szczególne wymagania lub potrzeby? Nie ma problemu, razem z naszymi specjalistami możemy ustalić układ i szczegóły, aby zwiększyć efektywność.

Artikelen.png

Ponowne zamawianie artykułów

Ponowne zamawianie pozycji magazynowych: zamów indywidualne etykiety z kodami kreskowymi dla produktów w Twoim magazynie.
Voorraad_lijst.png

Listy magazynowe

Stwórz listy produktów magazynowych, aby kontrolować częstotliwość wykorzystania tych pozycji. Składaj zamówienia, odczytując informacje z etykiet z kodami kreskowymi.
Barcode.png

Etykiety z kodami kreskowymi

Składaj zamówienia, odczytując informacje z etykiet z kodami kreskowymi.
Efficientie.png

Oszczędzaj czas

Oszczędność czasu: po oznaczeniu wybranych produktów etykietami z odpowiednimi kodami nie trzeba za każdym razem sprawdzać numerów katalogowych poszczególnych produktów przy składaniu zamówienia.

Jakie konkretnie oszczędności zapewnia etykietowanie?

  • Szybki wgląd w stany magazynowe, dzięki dobrze zorganizowanemu magazynowi.
  • Skorzystaj ze swoich własnych list magazynowych z kodami Fabory, aby złożyć zamówienie i zmniejszyć liczbę błędnie zamówionych artykułów.

Wsparcie ze strony Fabory

Dostarczamy Państwu pierwszy komplet etykiet z kodami kreskowymi i robimy szkolenie z ich zastosowania. Masz pytania lub kłopot z drukiem etykiet? Nie wahaj się skontaktować z naszym zespołem obsługi klienta. Możemy również pomóc wykonać ten krok za Ciebie, drukując etykiety z kodami kreskowymi i wysyłając je na podany adres.

Etykietowanie produktów magazynowych

Skontaktuj się z Przedstawicielem Handlowym lub Działem Obsługi Klienta Fabory, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak etykietowanie może pomóc w organizacji magazynu i zwiększeniu wydajności. Specjaliści Fabory dostarczą etykiety z kodami kreskowymi, abyś mógł zacząć od razu.

Skontaktuj się z nami
 

Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.