text.skipToContent text.skipToNavigation

Uwaga! Od 14 lipca br. następuje aktualizacja kosztów dostawy. Szczegóły w Wiadomościach.

wind energy fastener

Elementy złączne do energetyki wiatrowej dla przemysłu wiatrowego podbijają rynek światowy

Elementy złączne firmy Fabory do energetyki wiatrowej są dystrybuowane na całym świecie. Dzięki swojej międzynarodowej obecności w Europie i Azji Fabory zapewnia lokalne wsparcie w różnych regionach. Dedykowany międzynarodowy zespół jest gotowy, by Ci pomóc. Nasi klienci wysoko oceniają naszą dostępność. Nasze odpowiedzi są szybkie, a działania — skuteczne. Odpowiedź od Fabory otrzymasz w czasie krótszym niż 24 godziny. Ścisła komunikacja jest kluczowa do przełożenia wymagań klienta na dostawę niezbędnych produktów.

Produkcja turbin wiatrowych

Zapotrzebowanie na produkcję turbin wiatrowych stale rośnie. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać branżę wiatrową za pomocą wysokiej jakości elementów złącznych. Dostarczamy wszystkie elementy złączne do energetyki wiatrowej wymagane do produkcji wybranych komponentów wewnątrz i wokół gondoli. Połączenie solidnego asortymentu produktów, naszego działu jakości, który spełnia specyficzne wymagania dotyczące turbin wiatrowych oraz usług dodanych (VAS) zapewnia, że możesz śmiało rozpocząć produkcję.

Wind Energy Fasteners Collection

Konkretne elementy złączne z oferty Fabory


Solidny asortyment produktów

Od 2005 roku dostarczamy elementy złączne dla branży energetyki wiatrowej. Elementy te wykorzystywane są do produkcji przekładni, cennego elementu turbiny wiatrowej znajdującego się w gondoli. Przy produkcji przekładni branża energetyki wiatrowej opiera się na standardowych elementach i specjalnie zaprojektowanych materiałach mocujących, takich jak śruby dwustronne i kołki. Dotyczy to również materiałów odpornych na niskie temperatury. Wymagane specyfikacje zależą od typu skrzyni biegów. Jeśli chodzi o elementy złączne stosowane w turbinie wiatrowej, takie jak te do wieży lub platform, Fabory może pochwalić się szeroką ofertą. Oprócz unikalnych materiałów mocujących oferujemy standardowe elementy złączne zgodne z normami ISO lub DIN, w tym produkty zabezpieczające odporne na drgania i wibracje.

Elastyczność i dostępność

Sektor energetyki wiatrowej wymaga elastyczności. Dlatego oferujemy szybkość, błyskawicznie odpowiadając na Twoje potrzeby. Dostępność artykułów standardowych jest gwarantowana. Zapewniamy krótki czas realizacji, na którym można polegać, zgodnie z zasadą kompleksowej obsługi. Dostosowujemy się również do Twoich rygorystycznych harmonogramów dostaw, zapewniając produkty w stałych odstępach czasu, dostosowanych do Twoich preferencji. Dostawy są oczywiście zgodne z konkretnymi wymaganiami jakościowymi klienta. Proces ten wymaga wyjątkowej współpracy i ścisłej kooperacji pomiędzy naszymi działami sprzedaży, zakupów i jakości. W ten sposób osiągamy optymalną odpowiedź na Twoje potrzeby, biorąc pod uwagę specyfikę Twojego zastosowania.

Pobierz nasz whitepaper

W oficjalnym dokumencie dowiesz się dokładnie, jak działa w Fabory proces zakupów kluczowych artykułów w branży wiatrowej.

Dowiesz się o wsparciu technicznym, wysokiej jakości materiałach i efektywnym zaopatrzeniu, które przeniosą Twoje procesy produkcyjne lub montażowe na wyższy poziom. Kliknij poniżej i uzyskaj dostęp do cennych spostrzeżeń i możliwości w branży wiatrowej.

➝ Przejdz do whitepaper

Od Twoich Specyfikacji do Rysunków Produktów i Dokumentów Jakościowych

Jako producent w branży wiatrowej będziesz mieć w Fabory zapewnione opiekę pracownika, który będzie punktem kontaktowym. Współpracujemy wyłącznie z producentami, którym zależy na wysokim standardzie jakości. Pozyskujemy odpowiednie materiały zgodnie z wymaganiami klienta i weryfikujemy te źródła. W tym celu zatrudniamy certyfikowaną kadrę APQP4Wind (Advance Product Quality Planning) w Europie i Azji. Są dobrze zaznajomieni ze szczegółowymi poziomami śledzenia, od wstępnych specyfikacji po końcową dostawę produktu. APQP4Wind to metoda zapewniania jakości w branży wiatrowej, polegająca na ograniczaniu ryzyka przy wprowadzaniu nowych kluczowych elementów.

Specyfikacje i standardy

Klient przekazuje nam informacje o potrzebnych artykułach, a my oceniamy dostępność towaru. W większości przypadków tworzymy produkt na zamówienie. Na podstawie Twoich specyfikacji sporządzamy rysunki produktów, które następnie przekładamy na proces zakupowy, podczas którego identyfikujemy odpowiednich producentów. Bierzemy pod uwagę właściwości mechaniczne, wymiary i inne specyfikacje, takie jak ochrona przed korozją. Ustalając specyfikacje, dostosowujemy się do standardów międzynarodowych, także tych będących w fazie rozwoju. Jeszcze przed publikacją tych standardów możemy się do nich dostosować, co pozwala nam wyjść naprzeciw przyszłym potrzebom. 

Ponadto nasze dokumenty PPAP (Production Parts Approval Process) i inne zapisy dotyczące jakości poddawane są kontrolom, aby zapewnić, że spełniają niezbędne kryteria. Każdy produkt dostosowany do indywidualnych potrzeb jest badany w naszym laboratorium. Dopiero po pozytywnej kontroli towaru dostarczona partia dostarczana jest do procesu logistycznego.

Firmy z branży wiatrowej cenią nasze efektywne i bezproblemowe podejście do współpracy. W Fabory działamy z dedykowanymi zespołami dla każdego klienta. Nasz zespół ds. jakości, zajmujący się elementami złącznymi do turbin wiatrowych, jest głęboko zaznajomiony z potrzebami klientów w tej branży. W całej wewnętrznej obsłudze logistycznej – od przyjęcia towaru do Fabory aż po dostawę do klienta – zarządzamy partiami w naszym systemie ERP: każda partia produkcyjna jest odrębna od pozostałych. Można ją prześledzić zarówno od pozycji producenta, jak i klienta.

Cad Drawing

Rysunek techniczny śruby dwustronnej o średnicy M42.

Boxed Kits
Zestawy gotowe do wysyłki dla klienta.
 

Peiner i Nord-Lock wzbogacają asortyment produktów dla przemysłu wiatrowego

Peiner
Peiner jest jednym z partnerów, z którymi współpracujemy, aby skutecznie zaopatrywać firmy z branży wiatrowej. Wspólnie dbamy o to, aby wysokiej jakości elementy złączne trafiały na rynek, umożliwiając naszym klientom ich pomyślną produkcję, montaż i konserwację.

Rüdiger Kreis Peiner: „Współpraca pomiędzy Peiner i Fabory jest intensywna od lat. Razem mamy dobrą pozycję na rynku. Tę pozycję również utrzymujemy i rozwijamy, częściowo dzięki globalnej sieci Fabory. Oboje robimy to, co robimy najlepiej: Peiner skupia się na produkcji, a Fabory dba o dopracowanie logistyczne.”

Peiner od dawna zajmuje się produkcją zestawów śrubowych dla różnych gałęzi przemysłu, m.in. wiatrowego. Oprócz dobrze znanych zestawów HV (śruba z łbem sześciokątnym, nakrętka, podkładka) zgodnych z normą EN 14399-4/6, firma Peiner produkuje zestawy HRC zgodne z normą EN 14399-10 specjalnie dla przemysłu wiatrowego. Charakteryzują się łatwym montażem i gwarancją prawidłowego napięcia wstępnego.

Pełny przegląd zestawów Peiner HV znajdziesz na Fabory.com. W celu uzyskania informacji na temat zestawów HRC prosimy o kontakt z naszym Działem Obslugi Klienta

Nord-Lock
Grupa Nord-Lock jest jednym z naszych partnerów w skutecznym zaopatrywaniu firm z branży wiatrowej. Wzbogacają ofertę Fabory o bezpieczne rozwiązania śrubowe dla globalnego sektora energetyki wiatrowej.

Produkty Nord-Lock można szybko i łatwo zamontować bez konieczności częstych kontroli i dokręcania. W ten sposób producenci i technicy wydłużają żywotność swoich mocowań i ograniczają przestoje do minimum. Nord-Lock oferuje rozwiązania do każdego zastosowania   przemyśle wiatrowym, od podkładek blokujących, które wytrzymują wysokie temperatury platform gazowych, po napinacze śrubowe Typhoon zaprojektowane specjalnie do zastosowań o ograniczonej przestrzeni, takich jak turbiny wiatrowe. Oferta dla przemysłu wiatrowego obejmuje podkładki blokujące Nord-Lock®, napinacze mechaniczne Superbolt® i hydrauliczne napinacze śrubowe Boltight®.

Rob Berends, Country Manager na Wielką Brytanię, Irlandię i kraje Beneluksu: „Współpracujemy z Fabory od lat 90., a naszym wspólnym celem jest zadowolenie klienta. Nasza szeroka gama produktów od samego początku pomagała klientom rozwiązywać problemy związane z połączeniem śrubowym. Zawsze jesteśmy gotowi wspierać Fabory i zapewnić naszym klientom wszelkie potrzeby szkoleniowe.”

Grupa Nord-Lock, światowy lider w zakresie rozwiązań śrubowych, ustanowiła niedawno nowy standard w branży, stając się jedynym dostawcą podkładek klinowych ze znakiem CE. Ta wyjątkowa oferta stanowi ważny kamień milowy, ponieważ produkty firmy spełniają wymagania bezpieczeństwa i jakości, między innymi dla branży wiatrowej.

Na Fabory.com można znaleźć pełny przegląd produktów podkładek zabezpieczających Nord-Lock. Aby uzyskać więcej informacji na temat Superbolt i Boltight, skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży.

Produkty Dostarczane Na Czas i Pakowane w Zestawy

Możesz polegać na naszych usługach o wartości dodanej (VAS) i mieć pewność, że nawet najbardziej skomplikowane zestawy montażowe zostaną dostarczone na czas na całym świecie. Łączymy naszą wiedzę na temat usług logistycznych z solidną gamą produktów, czego efektem jest usługa, na której polegają klienci. Zamówienia mogą być dostarczane w zestawach szytych na miarę, indywidualnie dla każdego projektu. Nasze możliwości tworzenia zestawów zapewniają wydajniejszą produkcję i montaż oraz mniej błędów. W odpowiednich ilościach elementy pakowane są na dwie, trzy lub cztery palety w zestawie. Wykorzystuje się je bezpośrednio u klienta do montażu różnych części turbiny wiatrowej lub jej konserwacji. Fabory wykorzystuje torebki/folie VCI do przeciwdziałania korozji, m.in. do przechowywania elementów złącznych. W tych torebkach antykorozyjnych elementy złączne bez powłoki pozostają wolne od korozji. Rozwiązania logistyczne Fabory Logic zapewniają optymalną dostępność elementów złącznych i utrzymują całkowity koszt posiadania (TCO) na możliwie najniższym poziomie.

Creating Peace of Mind

Fabory wychodzi naprzeciw wymaganiom branży energetyki wiatrowej, odpowiadając na zapotrzebowanie na specjalnie produkowane elementy złączne. Są one dostępne w dowolnym pożądanym formacie, rozmiarze, rodzaju materiału i powłoce. Tak szeroki asortyment wymaga efektywnego zarządzania zapasami, na którym można polegać. Pomagają w tym inteligentne rozwiązania logistyczne, które zapewniają wgląd w zużycie. Korzystając zarówno z rozwiązania RFID jak i systemu wagowego można uzyskać dostęp do własnego monitora VMI w MyFabory. Zapewnia to wgląd w historię zużycie zapasów i naszą wydajność. Nasza oferta rozwiązań logistycznych, przy jednoczesnym wglądzie w wyniki to wyjątkowe połączenie.

Nasi inżynierowie oferują rozwiązania i porady dotyczące elementów złącznych dla energii wiatrowej oraz różnych konstrukcji i zastosowań. Oprócz tych rozwiązań eksperci Fabory zapewniają porady, obliczenia i testy. Pomagają realizować bezpieczne połączenia. Zapewnia to spokój ducha, dzięki czemu Ty i Twoi pracownicy możecie nadal koncentrować się na podstawowych zadaniach.

Dlaczego Producenci Branży Wiatrowej Wybierają Fabory?

Firmy z branży wiatrowej wymagają najwyższej jakości rozwiązań z zakresu mocowania, dlatego Fabory dostarcza kompleksowe, zrównoważone i godne zaufania rozwiązania, które czynią procesy bardziej wydajnymi, przyjaznymi dla środowiska i opłacalnymi. Fabory dostarcza standardowe i specjalne elementy złączne stosowane w turbinach wiatrowych na lądzie i morzu. Dostarczamy produkty wysokiej jakości poprzez rygorystyczną weryfikację naszych wyspecjalizowanych producentów partnerskich.

Nasza mocna strona

Asortyment

Fabory to właściwy wybór dla wszystkich Twoich potrzeb w zakresie elementów złącznych. Nasze portfolio, to szeroki asortyment standardowych elementów złącznych i indywidualnych, specyficznych dla klienta rozwiązań, uzupełniony o części typu C.

Fabory Logic

Fabory zapewnia dostępność elementów złącznych i części typu C. Innowacyjne rozwiązania zapewniają wgląd w zużycie materiałów, redukując całkowity koszt posiadania (TCO). Fabory Logic, to rozwiązania RFID, Optical-Eye, wagowe oraz wsparcie Merchandisera.

Jakość, inżynieria oraz badania i rozwój

Fabory bazuje na jakości i niezawodności. Dopracowane zarządzanie jakością i wyspecjalizowane systemy kontroli są podstawą naszej działalności. Nasi inżynierowie pomogą Ci we właściwym wyborze elementów złącznych dla konkretnego zastosowania.

Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.