text.skipToContent text.skipToNavigation

BENN PRÓB NAPIĘCIA MMP3MULTI

Numer artykułu Y0041.000.035
Pamięć wartości mierzonych Tak
Wskazanie Cyfrowy
Wybór zakresu pomiarowego Ręczny/automatyczny
Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej Tak
Test ciągłości Tak
Pomiar pojemności Tak
Pomiar częstotliwości Tak

Specyfikacje

Pamięć wartości mierzonych Tak
Wskazanie Cyfrowy
Wybór zakresu pomiarowego Ręczny/automatyczny
Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej Tak
Test ciągłości Tak
Pomiar pojemności Tak
Pomiar częstotliwości Tak
Test rezystancji/test diody Tak
Najniższa rozdzielczość, napięcie DC 0.1 mV
Najniższa rozdzielczość, napięcie AC 0.1 mV
Najniższa rozdzielczość, rezystancja 0.1 Ohm
Maks. zakres pomiaru napięcia, AC (V) 600
Maks. zakres pomiaru napięcia, DC (V) 600
Maks. zakres pomiaru rezystancji (MOhm) 40
Kategoria obwodu pomiarowego CAT III
Maks. zakres pomiaru pojemności (µF) 100
Maks. zakres pomiaru częstotliwości (kHz) 5000
Najniższa rozdzielczość, częstotliwość 0.001 Hz
Kategoria obwodu pomiarowego maks. napięcia (V) 300
Marka BENNING

Numery artykułów

Numer artykułu Y0041.000.035
EAN 4014650440846
UBB 500504369926
UNSPSC 41113661
Artykuł producenta nr 044084
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.