text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Szlifowanie dysk 367775 230X6,0X22,2


Ściernica STANDARD do stali to wydajne narzędzie do szlifowania powierzchni czołowych i krawędzi. Nawet przy niskim nacisku ściernica jest agresywna i wygodna w obsłudze. Zoptymalizowana pod kątem łatwego cięcia, ściernica do szlifowania zgrubnego ma długą żywotność.

Numer artykułu T6229.230.622
Wysokość (mm) 6
Średnica tarczy 230
Granulacja 24
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Wysokość (mm) 6
Średnica tarczy 230
Granulacja 24
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
O (max.) 27

Opis

Ściernica STANDARD do stali to wydajne narzędzie do szlifowania powierzchni czołowych i krawędzi. Nawet przy niskim nacisku ściernica jest agresywna i wygodna w obsłudze. Zoptymalizowana pod kątem łatwego cięcia, ściernica do szlifowania zgrubnego ma długą żywotność.

Numery artykułów

Numer artykułu T6229.230.622
EAN 9003173677759
UBB 500503092982
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 367775
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.